絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • VISHAY(40)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(23)
  • 廣杉計器(22)
  • EPCOS(19)
  • EATON(イートン)(18)
  • BOURNS(17)
  • 日本ケミコン(14)
  • TDK(13)
  • RS PRO(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • サトーパーツ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • KEMET(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「S22」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)パネル実装型 多機能型 タイマリレー SシリーズPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
基板実装型 高信頼性サージ抵抗 汎用リレー TXSシリーズ Panasonic(パナソニック)基板実装型 高信頼性サージ抵抗 汎用リレー TXSシリーズPanasonic(パナソニック)
429税込472特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7174-81
低抵抗付属型 ソリッドステートリレー AQSシリーズ Panasonic(パナソニック)低抵抗付属型 ソリッドステートリレー AQSシリーズPanasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 152 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAPアズワン品番65-6960-38
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 220μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 150 μ F → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●自動車規格:POSCAPアズワン品番65-6971-70
コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1袋(200個)
欠品中
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:4mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:1.5mm●シリーズ:KSアズワン品番65-7054-13
Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUED2G220S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUED2G220SPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)400dc寿命10000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)600最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
フォトモスリレー  RF SOP 4a C×R Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 4a C×RPanasonic(パナソニック)
70,980税込78,078
1箱(50個)
32日以内出荷
低C×R 小型(SOP16pin) 負荷電圧80V 4aタイプ
接点構成4a電圧AC/DCタイプRF端子形状サーフェスマウント端子出力構成4a包装形態スティック包装パッケージSOP16
フォトモスリレー  RF SOP 4a C×R10 電圧駆動 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF SOP 4a C×R10 電圧駆動Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1箱(50個)
32日以内出荷
接点構成4a電圧AC/DC包装形態スティック包装パッケージSOP16
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220SPanasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)39最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUEB1J220S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,63V dc, EEUEB1J220SPanasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3Dia.×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μF誘電正接0.12%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,450V dc, EEUED2W220S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,450V dc, EEUED2W220SPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)450dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, EEUEB1H220SPanasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)39最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
電子部品(オンボード)