絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(1,684)
- ARCOL(OHMITE)(1,072)
- BOURNS(1,754)
- HAMMOND(878)
- KEMET(2,202)
- KOA(1,049)
- MICROCHIP(1,863)
- MURATA(村田製作所)(1,310)
- onsemi(1,856)
- Panasonic(パナソニック)(5,257)
- RS PRO(8,301)
- SAMTEC(1,644)
- STMicro(1,044)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8,998)
- VISHAY(4,640)
- WURTH ELEKTRONIK(1,750)
- YAGEO(2,662)
- シュナイダーエレクトリック(1,195)
- 日本モレックス(molex)(1,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)

BALLUFF センサ反射板
BALLUFF¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス
BALLUFF¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ
BALLUFF¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M30センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc
BALLUFF¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628アズワン品番65-7318-35
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7634アズワン品番65-7334-86
RFIDタグ
BALLUFF¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5375アズワン品番65-7268-43
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
BALLUFF¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8212アズワン品番65-7354-87
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
BALLUFF¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193アズワン品番65-7357-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221アズワン品番65-7356-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208アズワン品番65-7357-77
取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33
BALLUFF¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Balluff BOS反射板RF-OSシリーズ。RF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
クランプアセンブリ キャップ M12コネクタ
BALLUFF¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352アズワン品番65-7270-53
RFIDタグ
BALLUFF¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5366アズワン品番65-7268-82
取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ
BALLUFF¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348アズワン品番65-7271-98
ブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS
BALLUFF¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5344アズワン品番65-7270-22
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4.1 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
BALLUFF¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:65mm●応答周波数:15 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8227アズワン品番65-7356-59
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:56mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:80℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8253アズワン品番65-7355-57
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
BALLUFF¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:83mm●応答周波数:1000 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8240アズワン品番65-7356-28
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NC●検出範囲:3 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:43mm●幅:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8230アズワン品番65-7357-79
取り付けクランプ クランプ Magnetic Sensors BMF
BALLUFF¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5349アズワン品番65-7270-51
取り付けロッド 取り付けシステム 取り付けシステムBMS
BALLUFF¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けシステム●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-21
取り付けロッド ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS
BALLUFF¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-23
取り付けロッド ブラケット 取り付けシステムBMS
BALLUFF¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7270-55
取り付けロッド ブラケット M12センサ
BALLUFF¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-24
取り付けブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS
BALLUFF¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM02アズワン品番65-7268-78
取り付けクランプ 取り付けブラケット 5K 6K Photoelectric Sensors BOS 2K
BALLUFF¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:5K、6K、光電センサBOS 2K●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-91
取り付けクランプ ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS
BALLUFF¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7269-88
取り付けクランプ ブラケット M18センサ
BALLUFF¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:M18センサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00アズワン品番65-7270-61
近接センサ 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷BALLUFF 誘導係数 1 センサは、高精度の金属を検出します。特にさまざまな金属の対象物を使用する場合に適しています。この製品は、減速ファクタなしで広いスイッチング距離を実現し、磁界耐性を備えているため、溶接環境などの強い電磁場が存在する場所に最適です。この過酷な環境向けに、溶接スプラッタに対する耐性を非常に高めるコーティングが施され仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●長さ:65mmアズワン品番65-7304-20
近接センサ 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:44.5mmアズワン品番65-7311-95
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷ロッド設計のリニア位置センサの最も重要な用途は、油圧駆動ユニットです。位置フィードバック、成形及び圧延装置、エレベータ及び巻き上げ技術などのための油圧シリンダでの使用に非常に適しています。センサは、油圧シリンダの圧力領域に取り付けられ、シリンダ自体と同じ圧力抵抗を備えています。
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥429,800税込¥472,7801個7日以内出荷BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7335-51
モーションセンサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1
BALLUFF¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷BALLUFF BES シリーズの BALLUFF 円筒型誘導型近接センサは、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:66mmアズワン品番65-7289-92