絞り込み
ブランド
- BALLUFF
- モノタロウ(37)
- AMPHENOL(5,373)
- BOURNS(1,979)
- IDEC(和泉電気)(2,196)
- KEMET(2,212)
- MICROCHIP(1,867)
- omron(オムロン)(3,804)
- onsemi(1,857)
- Panasonic(パナソニック)(7,120)
- RS PRO(13,469)
- SAMTEC(1,957)
- SIEMENS(3,342)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
- VISHAY(4,657)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- YAGEO(2,661)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- フエニックス・コンタクト(4,101)
- 日本モレックス(molex)(3,354)
- 河村電器産業(3,035)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)

光電センサ フォーク形
BALLUFF¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷BGLタイプスロット型スイッチ。精度、コタがコンポーネント検知、そして詳細認識において他社の追随を許しません! 高レベルの現場安全性を備えるだけでなく、送信機と受信機で複雑な調整が必要ありません。 こういったことはスロット型スイッチの大きな利点です。 送信機と受信機は、頑丈な金属製ハウジングに収納されています。広範なスロット型スイッ仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-10℃●代表規格:CE認定、cULus認定、IEC60529、IEC60947-5-2アズワン品番65-7326-19
BALLUFF センサ反射板
BALLUFF¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス
BALLUFF¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
取り付けブラケット BALLUFF アングルブラケット M30センサ、チューブ型センサ
BALLUFF¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アングルブラケット●併用可能製品:M30センサ、チューブ型センサ●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc
BALLUFF¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●シリーズ:BES●長さ:25mm●応答周波数:2000 Hz●奥行き:5mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8242アズワン品番65-7355-86
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.4 mm ねじの呼び M12 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:53mm●幅:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8243アズワン品番65-7355-88
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
BALLUFF¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:51mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8229アズワン品番65-7355-64
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:53mm●応答周波数:2500 Hz●実装タイプ:洗浄●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8195アズワン品番65-7357-26
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush
BALLUFF¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:M5 コネクタ●シリーズ:BES●長さ:29mm●幅:5mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8206アズワン品番65-7355-63
生産監視システム
BALLUFF¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
光電センサ バレル形 検出範囲 8 m
BALLUFF¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5398アズワン品番65-7268-55
光電センサ バレル形 検出範囲 25 mm
BALLUFF¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:25 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4ピンコネクタ●コード番号:240-5393アズワン品番65-7271-91
近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mm
BALLUFF¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷BALLUFF 標準誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、直径 3 mm から角型 80 x 80 mm まで用意されています。堅牢性と信頼性が高くなっています この誘導型センサは世界中に存在します 特に経済的なソリューションを提供します仕様●センサ技術:誘導●本体形状:円筒形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60mm●コード番号:205-0455アズワン品番65-7305-92
近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHz
BALLUFF¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷BES 3 / 4線式M12誘導型近接センサ。このBALLUFF BESシリーズのM12円筒形誘導型近接センサ製品は、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし 3 / 4線式DC構成仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:10.5mm●幅:30mm●奥行き:16.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-5135アズワン品番65-7326-54
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1
BALLUFF¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷メーカーの標準誘導型センサは、金属分野での物体検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。 堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:66mm●幅:18mm●最大AC電圧:250V●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:192-0669アズワン品番65-7347-75
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628アズワン品番65-7318-35
リニアトランスデューサ リニア測定
BALLUFF¥419,800税込¥461,7801個7日以内出荷BALLUFF の充填レベルセンサ BTL-SF は、非常に高い衛生要件の用途で継続的に正確な測定を実行します。この測定システムは、耐腐食性ステンレススチール製です。仕上げ面が高品質で丸みを帯びています。仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP67●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7634アズワン品番65-7334-86
RFIDタグ
BALLUFF¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5375アズワン品番65-7268-43
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm ねじの呼び M8 x 1 Flush
BALLUFF¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●実装タイプ:洗浄●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8212アズワン品番65-7354-87
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5.6 mm ねじの呼び M18 x 1 Flush
BALLUFF¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NO●検出範囲:7 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 36 VDC●長さ:46mm●幅:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8193アズワン品番65-7357-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2.2 mm ねじの呼び M12 x 1 Flush
BALLUFF¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:50mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:238-8221アズワン品番65-7356-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
BALLUFF¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:45mm●幅:8mm●実装タイプ:非水洗式●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:238-8208アズワン品番65-7357-77
取り付けクランプ センサ反射板 BOS R-33
BALLUFF¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Balluff BOS反射板RF-OSシリーズ。RF-OSシリーズ用のBalluffシリーズの反射板。シリーズRF-OS 反射板BOS バージョン: キューブコーナー4 mm ハウジング材質: ABS 用途: 反射光バリア用 スタイル: ブロック又はシリンダ仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:BOS R-33●コード番号:905-5125アズワン品番65-7326-25
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
BALLUFF¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:5 m●出力タイプ:PNP / NPN●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●コード番号:240-5388アズワン品番65-7268-83
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm
BALLUFF¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ付きケーブル●コード番号:240-5396アズワン品番65-7268-46
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30
BALLUFF¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷BALLUFF 誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、3 mm O から角型80 x 80 mmまで用意されています。堅牢で信頼性の高い誘導型グローバルセンサは、非常に経済的なソリューションです。また、メーカーはこれらの500種以上の幅広い製品を世界中に最短の時間で配送できます。ハウジング材質は黄銅、ニッケルめっきです IP 等級は IP68 です仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:83mm●コード番号:224-5729アズワン品番65-7311-93
クランプアセンブリ キャップ M12コネクタ
BALLUFF¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:M12コネクタ●応用例:保護ナット●シリーズ:BAM01●コード番号:240-5352アズワン品番65-7270-53
RFIDタグ
BALLUFF¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●検出タイプ:RFID●接続タイプ:ワイヤレス●リーダースタイル:固定●コード番号:240-5366アズワン品番65-7268-82
取り付けクランプ ブラケット O20 mmセンサ
BALLUFF¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:O20 mmセンサ●応用例:クランプホルダ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5348アズワン品番65-7271-98
ブラケット 取り付けロッド 取り付けシステムBMS
BALLUFF¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:取り付けロッド●併用可能製品:取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5344アズワン品番65-7270-22
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品