電子部品(オンボード) :「ふた」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アクチュエータの種類スライド
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータの種類スライド
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作(On)-On
定格電流(A)【コンタクト】0.4VA
装着方式スルーホール
ターミナル形状PCピン
保護等級IP57
材質(アクチュエータ)真鍮
定格電圧(V)20ac/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
定格電流(mA)【コンタクト】400@20V
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)+75
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
アクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
定格電圧(V)20ac/dc
材質(アクチュエータ)ナイロン
定格電流(A)【コンタクト】0.4VA
保護等級IP57
接触抵抗(mΩ)20
スイッチ動作(On)-On
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
ターミナル形状ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)6.1
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)30dc,125ac
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ色白
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(mA)500
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
アクチュエータ色白
コンタクト定格電流(mA)100
コンタクト定格電圧(V)DC32
仕様【イルミネーション】あり
LED色赤
材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.3
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)5@32Vdc
コンタクト定格電圧(V)32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3×11.65
パネルのカットアウト高さ(mm)11.65
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)20
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)0.4V@20Vac/dc
仕様【イルミネーション】あり
LED色緑
材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(オン)-オフ-オン
動作温度(℃)-30
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)10.16
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+65
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDPDT
アクチュエータ色黒
コンタクト定格電流(A)6@120Vac、6@28Vdc
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
定格電圧(V)32dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.3
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)32/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)12.3(Dia.)×11
パネルのカットアウト高さ(mm)11
材質(アクチュエータ)真鍮
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作(On)-Off-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-30→+85
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)10.16
ターミナルタイプはんだ
コンタクト定格電流(A)7.5@28Vdc
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。