電子部品(オンボード) :「絶縁抵抗測定 100v」の検索結果
仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 >:10 :sup>:5 :/sup>:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング)
操作力(N)1.3
定格電流(mA)【コンタクト】100@32V
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~+85
コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NO
アクチュエータ色赤
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。