モータータイプブラシ
電源電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)24dc
モータータイプブラシレス
幅(mm)57
深さ(mm)57
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)5
幅(mm)35.4
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3W
ギヤヘッドの種類スパー形
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)8
長さ(mm)65
幅(mm)65
寸法(mm)65×65×79.8
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)5
深さ(mm)79.8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3W
ギヤヘッドの種類スパー形
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)6
長さ(mm)79.6
幅(mm)54.2
寸法(mm)79.6×54.2×65.7
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)2
深さ(mm)65.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力3W
ギヤヘッドの種類楕円形
仕様【コアコンストラクション】鉄心
軸径(Φmm)8
長さ(mm)65
幅(mm)65
寸法(mm)65×65×121
モータータイプ【DC】ブラシ
最大出力トルク(N・m)5
深さ(mm)121
電源電圧(V)24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
許容入力15.6W
ギヤヘッドの種類スパー形
仕様【コアコンストラクション】鉄心
モータータイプブラシ
電源電圧(V)12dc
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【コアコンストラクション】永久磁石
モータータイプ【DC】ブラシ
電源電圧(V)24dc
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。