絞り込み
ブランド
- EAO
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,120)
- RS PRO(8,323)
- Panasonic(パナソニック)(5,076)
- VISHAY(4,704)
- YAGEO(2,637)
- KEMET(2,275)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,873)
- WURTH ELEKTRONIK(1,801)
- BOURNS(1,767)
- AMPHENOL(1,701)
- SAMTEC(1,638)
- MURATA(村田製作所)(1,273)
- 日本モレックス(molex)(1,198)
- シュナイダーエレクトリック(1,188)
- STMicro(1,087)
- KOA(1,047)
- ARCOL(OHMITE)(1,032)
- HAMMOND(887)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(125)

EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
EAO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色赤スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)
EAO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)
EAO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色青スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
スイッチガード
EAO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103アズワン品番65-7805-56
キースイッチ キー 1袋 3個入
EAO¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷標準ロック: DOM 311仕様●種類:スペアキー●併用可能製品:シリーズ31スイッチ●コード番号:175-7896アズワン品番65-7798-80
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色青スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色銀ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入
EAO¥5,998税込¥6,5981袋(3個)7日以内出荷EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、埋込型で照光式です。透明 赤色仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 22●コード番号:200-4168アズワン品番65-7804-24
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入
EAO¥2,298税込¥2,5281袋(3個)7日以内出荷EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 緑 フラット仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4071アズワン品番65-7804-52
スイッチモジュールコンタクトブロック
EAO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.027 kg 2 NO コンタクト仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4089アズワン品番65-7805-11
スイッチモジュールコンタクトブロック
EAO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷EAO スイッチング素子は、スナップ式のスイッチング素子付きのプッシュイン式 Terminal です。スイッチング電圧は 250 V ac で、スイッチング電流は 6 A です。軽量: 0.020 kg 1NO コンタクト仕様●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4096アズワン品番65-7804-14
スイッチモジュールアクチュエータ
EAO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き仕様●併用可能製品:シリーズ 14●コード番号:200-4154アズワン品番65-7804-08
スイッチモジュールアクチュエータ
EAO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン モメンタリスイッチ動作仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4099アズワン品番65-7804-55
スイッチモジュールアクチュエータ
EAO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 02●コード番号:200-4061アズワン品番65-7803-71
スイッチモジュールアクチュエータ
EAO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 03●コード番号:200-4077アズワン品番65-7805-09
キースイッチ 2極
EAO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175アズワン品番65-7805-83
Series 09 Keypad Insert Symbol - Lo
EAO¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●種類:Keypad Insert●併用可能製品:5000シリーズキーパッド●キャップ色:黒●コード番号:241-2026アズワン品番65-7794-20
Marking cap white raised D29 plastic tra 1袋 5個入
EAO¥839税込¥9231袋(5個)7日以内出荷EAO マーキングキャップはレンズの丸形が増加した場合に使用します。プラスチック製で、白色です。マーキングキャップは照光式で、LED とフィラメントランプを備えています。マーキングキャップは丸形で持ち上げられます。半透明 軽量: 0.001 kg仕様●種類:レンズキャップ丸型用マーキングキャップ●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4134アズワン品番65-7805-02
押しボタンレンズ 白色リブ付き 1袋 3個入
EAO¥3,198税込¥3,5181袋(3個)7日以内出荷EAO レンズは押しボタンスイッチとともに使用するのが長方形で、照光式です。レンズはプラスチック製で、フィルムの挿入にはお勧めしません。半透明 赤 フラット仕様●種類:シングルヘッドレンズ●併用可能製品:シングルヘッドプッシュボタン用●コード番号:200-4078アズワン品番65-7805-66
押しボタンレンズ 1袋 3個入
EAO¥10,980税込¥12,0781袋(3個)7日以内出荷スナップ式スイッチング素子用2.8 mm 基板プラグインベースピン直角: 拡張可能な取り付け プラグインベースと基板の間の距離を最大3 mmまで指定可能仕様●種類:基板プラグインベース●併用可能製品:31シリーズ●コード番号:175-7868アズワン品番65-7797-94
ポテンショメーター 1W
EAO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●EAO ポテンショメータは O 22.3 mm の取り付け切り抜き付きで、フロントベゼルは黒色のプラスチック製です。前面の形状は丸形で、寸法は O 25 mm です。スルーイング範囲: 300 ° フラットリボンケーブル 埋込型のデザイン ケーブル長: 300 mm●コード番号:200-4193アズワン品番65-7805-54
スイッチモジュール用レンズ 1袋 3個入
EAO¥4,998税込¥5,4981袋(3個)7日以内出荷EAO レンズは押しボタンスイッチと併用し、正方形でフラット形をしており、照光式です。半透明 白 フラット仕様●種類:レンズ●併用可能製品:シリーズ 70●コード番号:200-4211アズワン品番65-7804-41
スイッチモジュールコンタクトブロック
EAO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷3番目のスイッチング素子では、端子のマーキングインサートは別注仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●末端様式:ネジ●コード番号:175-7898アズワン品番65-7801-53
スイッチモジュールコンタクトブロック
EAO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●種類:スイッチング素子●コード番号:175-7940アズワン品番65-7799-54
スイッチモジュールコンタクトブロック
EAO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●定格電流:10A●コード番号:175-7943アズワン品番65-7800-78
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン
EAO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷セルフクリーニング、ダブルブレーク、スナップアクションスイッチングシステム(コンタクト間隔2 x 0.5 mm)。1エレメントあたり、常時閉が1個又は常時開が1個。側面にはんだ端子を備えたスナップアクションスイッチングエレメント: 最大4個のスイッチングエレメントを押ボタン上に設置できます(最大で、常時閉が4個、常時開接点が4個)。軸プラグイン端子付きのスナップイン式スイッチングエレメント、2.8 mmスタッキング可能、押ボタン上にはスイッチングエレメント1個のみ設置可能。仕様●スイッチタイプ:押しボタン●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7874アズワン品番65-7801-45
スイッチモジュールアクチュエータ
EAO¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き
スイッチモジュールアクチュエータ
EAO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●コード番号:175-7931アズワン品番65-7799-14
スイッチモジュールアクチュエータ
EAO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●EAO インジケータアクチュエータは、21.2 mm x 29.2 mm の取り付け切り抜き付きです。IP40 保護等級に適合します。このインジケータは、ねじ止め Terminal で接続できます。機能:インジケータ●コード番号:200-4064アズワン品番65-7805-82