絞り込み
ブランド
- EAO
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,517)
- RS PRO(2,834)
- VISHAY(1,632)
- AMPHENOL(915)
- 日本モレックス(molex)(684)
- ハーティング(661)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(577)
- ニチコン(567)
- シュナイダーエレクトリック(551)
- 東芝(527)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(418)
- DiodesZetex(406)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(391)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(102)

EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
EAO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色赤スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)
EAO¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)
EAO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色青スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色青スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色銀ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 突出型
EAO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷突出型の照光式プッシュボタンボディ 陽極酸化処理を施したナチュラルカラーの前面リング IP65等級以上のパネルスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-25~+50IP等級IP65スイッチ種類押しボタン併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロックベゼルサイズ(mm)(径)29パネル切り抜き寸法(mm)22.5
EAO コントロールボックス
EAO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 : 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲 -25 ~ +55 ℃シリーズ14保護等級IP67(Front Side)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+55
EAO 押しボタンスイッチ IP40
EAO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様(イルミネーション)あり幅(mm)【パネルのカットアウト】24高さ(mm)【パネルのカットアウト】18定格電流(A)【コンタクト】5@250Vac/dcAパネルサイズ(mm)【カットアウト】18×24LED色白材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB
EAO モジュラスイッチアクチュエータ
EAO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様【アクチュエータ】緑SEV、 UL、 CSA、 NEMKO、 VDE. Pushbutton body Non-Illuminated Flush Mount - series 04. Round-fronted pushbutton bodies、 O 35 mm for panel mounting Contact block must be ordered separately IP65 rated above panelスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スクリューマウント動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状ネジ併用可能製品Series 04
EAO 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 30.5mm IP65
EAO¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)30.5ターミナルタイプネジ
EAO 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 30.5mm IP65
EAO¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)30.5ターミナルタイプネジ
EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40
EAO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@250Vac
EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40
EAO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-25→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(A)5@250Vac
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
EAO¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色銀ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
EAO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷定格電圧(V)240ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色銀コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色赤スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IK10, IP65, IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色銀コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
EAO¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷LED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色銀コンタクト定格電流(mA)200パネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄
EAO¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色黄スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)22.5コンタクト定格電流(mA)100@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22.5
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc 500 mA @ 230 V ac モーメンタリ パネルマウント 青
EAO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)230LED色青スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミターミナルタイプはんだ付け / QCコンタクト定格電流(mA)1A@24Vdc,500@230Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
EAO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 22.3 Dia.mm
EAO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)500ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)22.3ターミナルタイププラグインコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22.3Dia.
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 22.3 Dia.mm
EAO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)500ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)22.3コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DC
61シリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付 EAO
EAO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷形状【パイロットランプ】丸型色【パイロットライト】黄取付方式埋込型シリーズ61RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22.3
EAO 緊急時停止アクチュエータ
EAO¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷シリーズ45-2C36RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ緊急停止スイッチアクチュエータ併用可能製品緊急停止スイッチ
照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 埋込型
EAO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷埋込型の照光式プッシュボタンボディ IP65等級以上のパネルスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+55IP等級IP65スイッチ種類押しボタン併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロックベゼルサイズ(mm)(径)35パネル切り抜き寸法(mm)30.5
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm
EAO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)16アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)