絞り込み
ブランド
  • EAO
  • RS PRO(1,589)
  • VISHAY(1,015)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(678)
  • ニチコン(560)
  • MICROCHIP(528)
  • シュナイダーエレクトリック(514)
  • DiodesZetex(459)
  • 東芝(424)
  • ARCOLECTRIC(387)
  • HAMMOND(298)
  • SIEMENS(266)
  • STMicro(265)
  • 日本ケミコン(257)
  • TDK(240)
  • APEM(230)
  • WURTH ELEKTRONIK(215)
  • ABB(213)
  • XP POWER(211)
  • nexperia(210)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)EAO
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)EAO
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)1@24Vdc仕様【イルミネーション】ありアクチュエータ色ナチュラルアルミLED色RoHS指令(10物質対応)対応
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)EAO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mmEAO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)16アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mmEAO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)240ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO  プッシュボタン EAOEAO プッシュボタンEAO
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 突出型 EAO照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 突出型EAO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
突出型の照光式プッシュボタンボディ 陽極酸化処理を施したナチュラルカラーの前面リング IP65等級以上のパネル
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-25~+50IP等級IP65スイッチ種類押しボタン併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロックベゼルサイズ(mm)(径)29パネル切り抜き寸法(mm)22.5
EAO コントロールボックス EAOEAO コントロールボックスEAO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 : 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲 -25 ~ +55 ℃シリーズ14保護等級IP67(Front Side)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+55
EAO 押しボタンスイッチ  IP40 EAOEAO 押しボタンスイッチ IP40EAO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様(イルミネーション)あり幅(mm)【パネルのカットアウト】24高さ(mm)【パネルのカットアウト】18定格電流(A)【コンタクト】5@250Vac/dcAパネルサイズ(mm)【カットアウト】18×24LED色材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB
EAO 押しボタンスイッチ EAOEAO 押しボタンスイッチEAO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様Square and round bezel indicators do not include a lens、 switch or LED. 8mm Illuminated Round、 Square : Rectangular Switches. Professional grade、 panel mounting switches and indicators ideal for audio and instrumental uses Gold contacts for reliable low current switching Low depth behind panel (23mm max) PCB plug-in sockets available Snap-action mechanism定格電流(mA)【コンタクト】100@ 42 VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25 ~ +65
EAO モジュラスイッチアクチュエータ EAOEAO モジュラスイッチアクチュエータEAO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
仕様【アクチュエータ】緑SEV、 UL、 CSA、 NEMKO、 VDE. Pushbutton body Non-Illuminated Flush Mount - series 04. Round-fronted pushbutton bodies、 O 35 mm for panel mounting Contact block must be ordered separately IP65 rated above panelスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スクリューマウント動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状ネジ併用可能製品Series 04
EAO ブザー DC動作 EAOEAO ブザー DC動作EAO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
取付方式埋込型RoHS指令(10物質対応)対応電流の種類DC
EAO タクタイルスイッチ 18.6 x 18.6 x 27.5mm EAOEAO タクタイルスイッチ 18.6 x 18.6 x 27.5mmEAO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
寸法(mm)18.6×18.6×27.5高さ(mm)27.5アクチュエータの種類プッシュボタンRoHS指令(10物質対応)対応
EAO コンタクトユニット EAOEAO コンタクトユニットEAO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EAO 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 30.5mm IP65 EAOEAO 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 30.5mm IP65EAO
5,698税込6,268
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)30.5ターミナルタイプネジ
EAO 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 30.5mm IP65 EAOEAO 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 30.5mm IP65EAO
4,398税込4,838
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)30.5ターミナルタイプネジ
EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40 EAOEAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40EAO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@250Vac
EAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40 EAOEAO 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP40EAO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-25→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(A)5@250Vac
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mmEAO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IK10, IP65, IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mmEAO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mmEAO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IK10, IP65, IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mmEAO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mmEAO
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
LED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色コンタクト定格電流(mA)200パネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄 EAOEAO 押しボタンスイッチ 100 mA @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 黄EAO
4,780税込5,258
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】ありLED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)22.5コンタクト定格電流(mA)100@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22.5
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc 500 mA @ 230 V ac モーメンタリ パネルマウント 青 EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc 500 mA @ 230 V ac モーメンタリ パネルマウント 青EAO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)230LED色スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミターミナルタイプはんだ付け / QCコンタクト定格電流(mA)1A@24Vdc,500@230Vacパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mmEAO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAOEAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mmEAO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 22.3 Dia.mm EAOEAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ 22.3 Dia.mmEAO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)500ac/dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)22.3ターミナルタイププラグインコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22.3Dia.
EAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 22.3 Dia.mm EAOEAO アクチュエータ 10 A モーメンタリ パネルマウント 22.3 Dia.mmEAO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)22.3コンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)500/AC、500/DC定格電圧(V)500ac/dc仕様【イルミネーション】なしRoHS指令(10物質対応)対応
61シリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付 EAO EAO61シリーズ パイロットライト 黄 埋込型取付 EAOEAO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
形状【パイロットランプ】丸型【パイロットライト】黄取付方式埋込型シリーズ61RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22.3
EAO プッシュボタン EAOEAO プッシュボタンEAO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ保護カバー(丸型)併用可能製品HMIコンポーネントシリーズ04
EAO  キースイッチ キー EAOEAO キースイッチ キーEAO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプキー併用可能製品14シリーズ
EAO 緊急時停止アクチュエータ EAOEAO 緊急時停止アクチュエータEAO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
シリーズ45-2C36RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ緊急停止スイッチアクチュエータ併用可能製品緊急停止スイッチ
EAO 押しボタンレンズ EAOEAO 押しボタンレンズEAO
1,798税込1,978
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
EAO  モジュラスイッチレンズ EAOEAO モジュラスイッチレンズEAO
1,898税込2,088
1袋(3個)
7日以内出荷
アクセサリタイププラスチックレンズ併用可能製品84シリーズ
照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 埋込型 EAO照光式プッシュボタンスイッチ シリーズ04 埋込型EAO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
埋込型の照光式プッシュボタンボディ IP65等級以上のパネル
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+55IP等級IP65スイッチ種類押しボタン併用可能製品Eao 04シリーズコンタクトブロックベゼルサイズ(mm)(径)35パネル切り抜き寸法(mm)30.5
EAO 押しボタンインジケータレンズ EAOEAO 押しボタンインジケータレンズEAO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
EAO モジュラスイッチ本体 押しボタン EAOEAO モジュラスイッチ本体 押しボタンEAO
3,770税込4,147
1個
7日以内出荷
装着方式パネルマウントIP等級IP65スイッチ種類押しボタン
コンタクトブロック SPDT 5 → 500 V ねじターミナル EAO EAOコンタクトブロック SPDT 5 → 500 V ねじターミナル EAOEAO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様接点構成:SPDT●定格電圧:5 → 500 V●ターミナルタイプ:ねじ●許容電流値:10 ARoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンレンズ EAO EAO押しボタンレンズ EAOEAO
899税込989
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品