2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321 アズワン品番65-7302-17
1袋(5個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475 アズワン品番65-7303-30
1袋(5個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷