電子部品(オンボード) :「40W LED」の検索結果
特価
本日6月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061
アズワン品番65-8064-81
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。