1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL認定。LEDなし46シリーズリレー。コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:1.2 kΩ●コイル電力:500mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:534-5061 アズワン品番65-8064-81
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷