仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。
長さ(mm)27.2
タイプ(A)SMA、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
ボディめっきニッケルめっき上に金めっき
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
IEC60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110 のインターフェイス規格に適合 IEC60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110 に準拠した精密インターフェイス ; ( 品番716-4940) ( 品番716-4940). Huber+Suhner 50 Ω SMA RF 同軸アダプタ. ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMA プラグ - SMA プラグ、SMAジャック - SMAジャック、SMAプラグ - SMAジャックなど、様々な構成が用意された50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタ製品です。この50Ω SMAシリーズのRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの周波数範囲と、 ; IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110の嵌合インターフェース規格 を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ (品番:716-4940 )が含まれています。品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック - SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。また、最大26.5 GHzの周波数範囲と、SMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHzインターフェース規格を備えています。 IP68保護等級の入力保護を備えた、密閉式のSMAジャック - SMAジャックアダプタも用意しています。 ; (品番: (品番: 716-4798)。
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金長さ = 23.7mm表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。
長さ(mm)22.2
タイプ(A)SMA、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマル表面処理:コンタクト = 金長さ = 26.9mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様アダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート極性 = ノーマルGHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 27.5mm表面処理:本体 = 金, 白色青銅コンタクト材質 = ベリリウム銅Huber+Suhner アダプタ Betweenシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)23.4
タイプ(A)SMA、(B)SMB
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)24.1
タイプ(A)SMA、(B)MCX
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)23.19
タイプ(A)SMA、(B)QMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)18.4
タイプSMAプラグ to MMBXソケット、(A)SMA、(B)MMBX
材質(コンタクト)ベリリウム銅, 真鍮
動作周波数(GHz)6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金, 無電解ニッケルの上に金
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能
長さ(mm)24.3
タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
¥27,010
税込¥29,711
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ(A)MMCX、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)14.9
タイプ(A)MMBX、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能
長さ(mm)16.81
タイプMBXプラグ to SMAソケット、(A)MBX、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅, 青銅
動作周波数(GHz)6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)24.3
タイプ(A)SMA、(B)TNC
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金, 白色青銅
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ(A)MCX、(B)SMA
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
ボディめっき金
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
長さ(mm)23.65
タイプ(A)QMA、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→6
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきパラジウムニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ
タイプ(A)N型、(B)SMA
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→18
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)メス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現
タイプ(A)BNC、(B)N型
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
タイプ(A)N型、(B)N型
オス・メス(A)オス、(B)メス
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Quick Mateアダプタ. デバイスの最終テストで頻繁にかん合が要求されるテストラボでは、Quick Mateは理想的。 標準インターフェイスはN、SMA、及びTNC. コネクタを迅速かつ高い信頼性でテストできるようカップリングナットなしで設計 SUCOPROめっきを使用することで、Quick Mateアダプタでは、高い耐磨耗性だけでなく、導電率の向上と低受動相互変調を実現
長さ(mm)33.5
タイプ(A)TNC、(B)N型
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0→11
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メス(A)オス、(B)メス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
ボディめっき白銅
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。