電子部品(オンボード) :「クリアファイル」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC クリアレンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが装備されています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンライトブランプ 標準モデルの1回で固定オプションを使うと設置が簡単 コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色 破壊防止安全ロック機構 動作温度範囲: -20 → 40 ° C認定IP67定格
仕様電源電圧 = 12 V dc、24 V dc光効果 = 点滅発光色 = クリア取付方法 = 表面実装バルブタイプ = キセノン灯電流タイプ = DCベース直径 = 85mm本体色 = 白ランプ含む = ありシリーズ = Flashguard QBS高さ = 81mm動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: クリア●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC クリアレンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが装備されています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンライトブランプ 標準モデルの1回で固定オプションを使うと設置が簡単 コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色 破壊防止安全ロック機構 動作温度範囲: -20 → 40 ° C認定IP67定格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。