12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 11
仕様●シリーズ:Olga●発光パターン:スポット●ビュー角:11 °●寸法:32 Dia. x 19.54mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.54mm アズワン品番65-7256-61
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。約 40
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:Olga●発光パターン:ワイド●ビュー角:40 °●寸法:32 Dia. x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm アズワン品番65-7255-42
1セット(66個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 30 ° スポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。
仕様●シリーズ:OLGA●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:装飾的な照明、ダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:32 (Dia.) x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm●コード番号:186-2562 アズワン品番65-7255-95
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

20 mm 及び 24 mm 幅の基板に最適化されたクリップ固定具付きの 285 x 40mm リニアレンズ。Linnea は、レンズをシームレスに接続し、多くの既存の照明器具設計に適合させることができる、低プロファイルの線形設計ファミリ( 285 x 40 x 9.7 mm )です。それは減らされたまぶしさとの良質の屋内照明を提供する。内蔵クリップと専用 Snap-on End Part アク
仕様●シリーズ:LINNEA●レンズ形状:長方形●レンズ材料:ポリカーボネート(PC)●添付方法:チップオン●併用可能製品:呼吸器●寸法:40 x 6.02 x 9.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.5mm●長さ:40mm●幅:6.02mm アズワン品番65-7255-55
1袋(20個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ねじ●併用可能製品:歩行者用照明●寸法:90 x 90 x 12.63mm●透明/拡散:クリア●高さ:12.63mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7254-60
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●併用可能製品:駐車場の照明、街灯、トンネル照明●寸法:50 x 50 x 6.35mm●透明/拡散:クリア●高さ:6.35mm●長さ:50mm●幅:50mm アズワン品番65-7257-87
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:角型●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 13.13mm●透明/拡散:クリア●高さ:13.13mm●長さ:90mm●幅:90mm アズワン品番65-7255-28
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

O 70mm のレンズで、トラックおよびスポットライト用のスムーズなカットオフ、最大 19mm のレズサイズコブと互換性のあるバヨネット取り付けが可能です。Molly は Ledil のより大きいサイズの COB を十分に利用する最先端の光学レンズの設計を表す。堅牢な PMMA 構造では、ホルダを追加する必要なく、ソケットとコネクタにストレートでロックされます。均一な照明とフラット TOP Peak、スピルライトがなく、シリンダタイプのトラックライトに最適な設計により、Molly は屋内照明の分野で優れた選択肢となります。
仕様●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:MOLLY●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●併用可能製品:建築および小売りのダウンライト、オフィスのダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:69.8 Dia. x 23.6mm●透明/拡散:クリア●直径:69.8mm●高さ:23.6mm●コード番号:186-2315 アズワン品番65-7255-04
1セット(18個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。取り付け高さと同じか、それよりも幅が広い道路の場合は、IESNA タイプ III ( 中 ) ビーム。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2618 アズワン品番65-7255-08
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。ワイド IESNA タイプ LV 前方投光ビームは駐車場のような広域照明に適しています。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2586 アズワン品番65-7255-91
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

産業用照明用に設計された標準化されたモジュール製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。 HighBay レンズは、DLC 準拠のハイベイ用途に設計されており、照明器具の取り付け高さは通常 10 m を超えます。光源の状況や取り付け高さに応じて異なるレンズがありますが 一般的に 幅の広いビームは光源の下側に取り付けることができますLedil はモジュラー構造との異なった形のハイベイレンズの広い類別を提供し、照明器具の幅広い互換性そして容易な修正を可能にする。ハイベイレンズは、屋内建築や一般照明など、他の用途にも使用できます。
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2393 アズワン品番65-7254-49
1セット(12個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング