2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●抵抗: 25Ω●定格電力: 50W●シリーズ: 850●パッケージ/ケース: アルミハウジング●許容差: ±1%●テクノロジー: 巻線●終端スタイル: アキシャル、はんだ●動作温度 Min: +25℃●動作温度 Max: +275℃●最小温度係数: -20ppm/℃●最大温度係数: +20ppm/℃●寸法: 72.5×28×14.8mm●全高: 14.8mm●Ohmite 89シリーズアルミケースアキシャル端子巻線型抵抗器. Ohmite 89シリーズの高性能なアルミハウジング型アキシャル端子抵抗器です。 これらの成形構造のアルミハウジング型の抵抗器は、標準のアキシャル抵抗器よりも高い定格電力を用意しており、振動、衝撃、過酷な環境条件に耐えるように設計されています。 89シリーズMetal-MiteR抵抗器は、アルミハウジング型で、操作中に高い信頼性を維持し、シャーシ表面への確実な取り付けを保証します。 金属ハウジングもヒートシンク機能を発揮します。. 特長と利点:. 高い安定性 サイズの割りに高い出力 金属ハウジングを使用すれば、シャーシ取り付けが可能で、ヒートシンク機能を発揮できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷