絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(1,684)
  • ARCOL(OHMITE)(1,072)
  • BOURNS(1,754)
  • HAMMOND(878)
  • KEMET(2,202)
  • KOA(1,049)
  • MICROCHIP(1,863)
  • MURATA(村田製作所)(1,310)
  • onsemi(1,856)
  • Panasonic(パナソニック)(5,257)
  • RS PRO(8,301)
  • SAMTEC(1,644)
  • STMicro(1,044)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8,998)
  • VISHAY(4,640)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,750)
  • YAGEO(2,662)
  • シュナイダーエレクトリック(1,195)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01 PEPPERL+FUCHS

    ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01

    PEPPERL+FUCHS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038アズワン品番65-7343-23
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7328-44
  • USB マスター PEPPERL+FUCHS

    USB マスター

    PEPPERL+FUCHS
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    42日以内出荷
    付属品USB 接続ケーブル、24 V DC 電源、IO-Link USB マスター 2.0材質ハウジング:アルミニウム幅(mm)41寸法(mm)深度/54高さ(mm)24質量(g)100接続IO-Link ポート: 5 ピン、M12x1 ソケット、A コード、動作電圧 : DC-9、2.1 mm、USB 2.0 : MiniB USB プラグインコネクタ保護等級IP20 (正しく接続されている場合)電流(mA)作動/< = 500インターフェイスIO-LinkプロトコルIO-Link V1.1 、 IO-Link V1.0負荷電流(mA)最大80 センサー供給電圧用 USB 経由、1 A 外部電源経由RoHS指令(10物質対応)対応ボーレートサポート/COM 1 (4.8 キロボー) 、 COM2 (38.4 kBit/s) 、 COM 3(230.4 キロボー)インジケータ【機能】通信:緑色 LED、ステータス表示:黄色 LED、診断ディスプレイ:赤色 LED、動作電圧インジケータ:黄色 LED動作電圧(V)24 DC / USB 5 DC
  • 光電センサー R2000 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R2000

    PEPPERL+FUCHS
    ¥859,800~税込¥945,780~
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ビーム発散】横方向 2 mrad 、 縦方向 10 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】80000 Lux長さ(mm)106幅(mm)106質量(kg)0.8高さ(mm)116.5角度(°)スキャン/360測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、標準(電源) 、8 ピン、M12×1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、4 ピン、M12×1 ソケット、D コード(LAN)フィルター最大値、平均値、中央値、反射能保護等級IP65光源レーザーダイオード速度スキャン/10 ... 50 s-1波長(nm)905ハウジングABS + PC + アルミニウム解像度1 mmパルス幅5 nsライト種類変調赤外線レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/(10 m で) 25 × 105RoHS指令(10物質対応)対応エネルギー(J)最大パルス/< 94 n
  • 光電センサー R100 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー R100

    PEPPERL+FUCHS
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    37日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)11寸法(mm)深度/21.5高さ(mm)44.5質量(g)10接続M8×1 コネクタ、4 ピンハウジングPC (ポリカーボネート)ライト種類変調された可視赤色光RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link マスター EN IP PEPPERL+FUCHS

    IO-Link マスター EN IP

    PEPPERL+FUCHS
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    42日以内出荷から67日以内出荷
    公称電圧(V)24 DC転送レート10/100 メガビット/秒インターフェイス産業用イーサネットプロトコルEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)、Modbus 最大 PDI :33 回/秒、OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒、MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • IO-Link マスター Profinet PEPPERL+FUCHS

    IO-Link マスター Profinet

    PEPPERL+FUCHS
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    42日以内出荷から97日以内出荷
    公称電圧(V)24 DC転送レート10/100 メガビット/秒インターフェイス産業用イーサネットプロトコルメディア冗長プロトコル (MRP) を使用した PROFINET IO 、および Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)、Modbus 最大 PDI :33 回/秒、OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒、MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ M F46 PEPPERL+FUCHS

    キャップ M F46

    PEPPERL+FUCHS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】1 ... 10 % 標準 5 %長さ(mm)25幅(mm)50高さ(mm)5周波数(Hz)切替え/0 ... 10電流(A)【オフ状態電流 TU = 40 ℃、スイッチング素子オフ】≦ 100ケーブル長(m)2電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【オフ状態】0 ... 0.5、 標準 0.01【作動】0 ... 100設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシングスイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.5、定格/5電圧降下(V)≦ 2動作電流(mA)最低0インジケータ【切替え状態】LED、黄色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 50出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
  • ケーブル PEPPERL+FUCHS

    ケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    27日以内出荷
    仕様【コーディング】A コード材質(本体)TPU、黒質量(g)79長さ(m)2電流(A)作動/最大 4構造M12接続コネクタ 1:ソケット、コネクタ 2:ケーブル端締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)4被覆灰色(RAL 7001 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最大 250 AC/DCスタイルストレート
  • トランスポンダ PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します
    仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828アズワン品番65-7305-82
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462アズワン品番65-7269-78
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7460アズワン品番65-7268-29
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7445アズワン品番65-7271-21
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット MLV12 センサ PEPPERL+FUCHS

    取り付けブラケット 取り付けブラケット MLV12 センサ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 取り付けブラケットは、シリーズ MLV12 センサで使用できます。使用されている材料は、金属シート(スチール)のニッケルめっきです。取り付けブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:MLV12 センサ●コード番号:203-1036アズワン品番65-7339-23
  • トランスポンダ 1袋 50個入 PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ 1袋 50個入

    PEPPERL+FUCHS
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個
    仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832アズワン品番65-7306-58
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M18 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1350 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7459アズワン品番65-7269-15
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1

    PEPPERL+FUCHS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    8 mm非埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
    仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:61.2mm●応答周波数:36 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8809アズワン品番65-7301-43
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 3.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    3 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●最大スイッチング周波数:3.5kHz●動作温度 Min:-40℃●コード番号:184-8831アズワン品番65-7300-10
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440アズワン品番65-7271-20
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451アズワン品番65-7271-15
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    8 mm非埋込型 3線式DC
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817アズワン品番65-7301-72
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1

    PEPPERL+FUCHS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    8 mm埋込型 スイッチング距離はポテンショメータで幅広く設定可能
    仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:88.5mm●応答周波数:100 Hz●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8793アズワン品番65-7298-78
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1

    PEPPERL+FUCHS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    4 mm埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
    仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:59.8mm●応答周波数:50 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8808アズワン品番65-7290-27
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795アズワン品番65-7300-87
  • 取り付けブラケット ブラケット R200 の場合 PEPPERL+FUCHS

    取り付けブラケット ブラケット R200 の場合

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 取り付け補助金は、直径 12 mm の丸型スチールや 1.5 → 3 mm のシートに使用されます。丸型スチール又はシート用ブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:R200 の場合アズワン品番65-7341-56
  • 取り付けアダプタ USBプログラミングツール PEPPERL+FUCHS

    取り付けアダプタ USBプログラミングツール

    PEPPERL+FUCHS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs インターフェイスケーブルは、赤外線インターフェイスを備えた超音波センサのパラメータ化に適しています。このケーブルは、センサの赤外線インターフェイスを備えた PC の USB インターフェイス間の接続を開始できます。100 mA 未満の動作電流 ポイントツーポイント接続 耐振動性: 10 → 55 Hz
    仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングツールアズワン品番65-7298-63
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 50 mm 埋込型 80Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    50 mm埋込型 3線式DC
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:50 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 60 V dc●長さ:65mm●幅:84mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:60V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PBT●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-12
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 40 mm 埋込型 80Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    7日以内出荷
    Comfortシリーズ 40 mm埋込型
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm 埋込型 1.4kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 4 mm 埋込型 1.4kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    4 mm埋込型 3線式DC
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 非点滅 500Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    標準的なアクチュエータへの直接取り付け 小型で安定したハウジング 固定セッティング
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●幅:36mm●奥行き:33.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-11
  • 近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 1kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 4線式DC
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:4.75 → 30 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-08
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    8 mm非埋込型 検出距離を延長
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-05
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:ありアズワン品番65-7301-38
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7298-72
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    2 mm埋込型 検出距離を延長 ステンレススチールタイプ 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:35mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7313-94
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 3kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    基本シリーズ 1.5 mm埋込型
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:38mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-23
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 1.4kHz PEPPERL+FUCHS

    近接センサ バレル形 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 x 0.5 埋込型 1.4kHz

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    0.6 mm埋込型 ミニチュア設計
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 30 V dc●長さ:22mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-40
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550アズワン品番65-7343-74
電子部品(オンボード)