絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,406)
- BOURNS(1,979)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- KEMET(2,212)
- MICROCHIP(1,867)
- omron(オムロン)(3,817)
- onsemi(1,857)
- Panasonic(パナソニック)(7,127)
- RS PRO(13,687)
- SAMTEC(1,957)
- SIEMENS(3,342)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
- VISHAY(4,657)
- WURTH ELEKTRONIK(3,857)
- YAGEO(2,661)
- シュナイダーエレクトリック(2,677)
- フエニックス・コンタクト(4,102)
- 日本モレックス(molex)(3,356)
- 河村電器産業(3,036)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)

インダクティブ NAMUR M8
PEPPERL+FUCHS¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M5
PEPPERL+FUCHS¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】0.03【リダクションファクタ 】rCu/0.3材質PVC長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ NAMUR バリコント
PEPPERL+FUCHS¥19,980~税込¥21,978~1個42日以内出荷から52日以内出荷長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225検出面PAスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M12
PEPPERL+FUCHS¥10,980~税込¥12,078~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
P+F イーサネットデータケーブル/ハイブリッド
PEPPERL+FUCHS¥7,898~税込¥8,688~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【コーディング】コネクタ 1:D コード、コネクタ 2:EtherNet/IP / PROFINET電流(A)作動/最大 1構造コネクタ 1:M12、コネクタ 2:RJ45接続コネクタ 1:オスコネクタ、コネクタ 2:オスコネクタ、[プラグ]コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101、コネクタ RJ45 : IEC 60603-7保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)コネクタ 1:4、コネクタ 2:8被覆緑色(RAL 6018 と同等)ロックコネクタ 1:ねじ接続、コネクタ 2:スナップロックRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DCスタイルコネクタ 1:ストレート、コネクタ 2:ストレート
P+F M12 センサーケーブル
PEPPERL+FUCHS¥2,598~税込¥2,858~1個27日以内出荷から52日以内出荷構造M12保護等級EN 60529ロックねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01
PEPPERL+FUCHS¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038アズワン品番65-7343-23
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz
PEPPERL+FUCHS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 30 V dc●長さ:50mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7328-44
超音波 ダブルシート検出 M30
PEPPERL+FUCHS¥109,800~税込¥120,780~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
インダクティブ NAMUR M14
PEPPERL+FUCHS¥12,980税込¥14,2781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
インダクティブ M M8
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】 rBrass/0.45、rCu/0.3【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)。8×8 ×1mm長さ(mm)30色黒色周波数(Hz)切替え/0 ... 6000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-40 ... 85 ℃ (-40 ... 185 °F)保護等級IP65 / IP66 / IP67材料PVC材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき電流(mA)【無負荷供給】≦ 10【オフ状態】0 ... 0.2【作動】0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.75、rAl/0.4検出面LCP保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)直径(mm)8断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 1.5インジケータ【切替え状態】LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.5 ± 0.1コア数3動作電圧(V)5 ... 30逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 100出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M F79
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)16幅(mm)8高さ(mm)4.7周波数(Hz)切替え/0 ... 1200電流(A)【オフ状態】≦ 10接続方式フレキシブルリード PVC 、 500 mm周囲温度-25 ... 70 ℃ (-13 ... 158 °F)保護等級IP67材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【作動】/0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.3検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.08RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.215、定格/1.5電圧降下(V)≦ 1.5動作電圧(V)5 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 20出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ NAMUR D4.5
PEPPERL+FUCHS¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)4.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8、実際/1.35 ... 1.65 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ M M18
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷から52日以内出荷色黒色取付付き ナット、M18接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 30検出面PBT 、 緑色直径(mm)18断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ バリコント L
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.41、rCu/0.3長さ(mm)67幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)155周波数(Hz)切替え/0 ... 440接続方式コネクタプラグ周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5【作動】0 ... 200ピン数(ピン)4設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.33検出面PA保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 16.2、定格/20、実際/18 ... 22電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ スロット型 NAMUR
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)10高さ(mm)15深さ(mm)浸漬(横方向)/5 ... 7 、標準 6接続方式フレキシブルリード LiY周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)PBTスイッチング方式常閉(NC)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.1 ± 0.1動作電圧(V)5 ... 25
インダクティブ NAMUR M18
PEPPERL+FUCHS¥14,980~税込¥16,478~1個42日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M30
PEPPERL+FUCHS¥18,980~税込¥20,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M22
PEPPERL+FUCHS¥16,980税込¥18,6781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)35ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)28.3ねじサイズPG21断面積(mm2)コア/0.75RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 4.86、定格/6曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)6 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ NAMUR D11
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)31ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)PVDF設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)11断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ バリコント
PEPPERL+FUCHS¥21,980税込¥24,1781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.39、rCu/0.3材質ハウジングベース/プラスチック長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225周波数(Hz)切替え/0 ... 180接続方式ねじ端子接続1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます。締付けトルク 1.2 N.m + 10 %周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA / 金属 エポキシ粉体塗装電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5(標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 200設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.31検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)【最大コア】ワイヤーエンドフェルールなし 2.5 、 コネクタスリーブ付き 1.5【最小コア】ワイヤーエンドフェルールなし /0.5 、 コネクタスリーブ付き /0.34【コア】最大 2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 32.4、定格/40、実際/36 ... 44電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ M M12
PEPPERL+FUCHS¥15,980税込¥17,5781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】 rBrass/0.49、rCu/0.35【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)、12 ×12×1(mm)色黒色取付付き ナット、M12質量(g)86寸法(長さ)2 m,53 mm接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 10設置方法面一係数[減衰] r304/0.79、rAl/0.4検出面PBT 、 緑色スイッチング方式常開(NO)直径(mm)12断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.24、定格/4曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M V3
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.2【ワイヤーエンドフェルール】はい長さ(mm)130 ,16幅(mm)27.8色グレー高さ(mm)10.2周波数(Hz)切替え/0 ... 1000接続方式ケーブル保護等級IP67材料PVC材質(ハウジング)PBT締付トルク(N・m)(締め付けねじ)≦ 0.4電流(mA)【オフ状態】0 ... 0.5 (標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 100【無負荷供給】≦ 15設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.35検出面PBTスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 3インジケータ切替え状態/LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3 + 0.3コア数3動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ NAMUR D6.5
PEPPERL+FUCHS¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷色青色接続方式ケーブル材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.65、rAl/0.22スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)6.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2コア数2出力タイプ2 線式,NAMUR
高温近接 F135
PEPPERL+FUCHS¥149,800税込¥164,7801個27日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【リダクションファクタ 】rBrass/1.1、rCu/0.7【作動エレメント】スチール Fe360 、 75 ×75 ×1(mm)接続方式コネクタプラグ接続アセンブリ/追加の M8 プラグコネクタ (センサヘッド側)保護等級センサーヘッド: IP65、アンプ: IP67ハウジングセンサーヘッド: PEEK 450、30 % ファイバーグラス、アンプ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303ピン数(ピン)4設置方法面一取り付け可能係数[減衰] r304/0.6、rAl/0.7取付器具アルミニウム 3.3206 取り付けブラケットスイッチング方式常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 20、定格/25曲げR固定設置 7.5×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.9出力極性DC出力タイプ4 線式,PNP
P+F M8 センサーケーブル
PEPPERL+FUCHS¥2,298~税込¥2,528~1個42日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)TPU、黒電流(A)作動/最大 4構造M8保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.4ピン数(ピン)4被覆灰色(RAL 7001 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
P+F NAMUR/防爆ケーブル
PEPPERL+FUCHS¥3,598~税込¥3,958~1個42日以内出荷から52日以内出荷締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)2被覆青色(RAL 5015 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
USB マスター
PEPPERL+FUCHS¥87,980税込¥96,7781個42日以内出荷付属品USB 接続ケーブル、24 V DC 電源、IO-Link USB マスター 2.0材質ハウジング:アルミニウム幅(mm)41寸法(mm)深度/54高さ(mm)24質量(g)100接続IO-Link ポート: 5 ピン、M12x1 ソケット、A コード、動作電圧 : DC-9、2.1 mm、USB 2.0 : MiniB USB プラグインコネクタ保護等級IP20 (正しく接続されている場合)電流(mA)作動/< = 500インターフェイスIO-LinkプロトコルIO-Link V1.1 、 IO-Link V1.0負荷電流(mA)最大80 センサー供給電圧用 USB 経由、1 A 外部電源経由RoHS指令(10物質対応)対応ボーレートサポート/COM 1 (4.8 キロボー) 、 COM2 (38.4 kBit/s) 、 COM 3(230.4 キロボー)インジケータ【機能】通信:緑色 LED、ステータス表示:黄色 LED、診断ディスプレイ:赤色 LED、動作電圧インジケータ:黄色 LED動作電圧(V)24 DC / USB 5 DC
光電センサー R2000
PEPPERL+FUCHS¥859,800~税込¥945,780~1個52日以内出荷仕様【ビーム発散】横方向 2 mrad 、 縦方向 10 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】80000 Lux長さ(mm)106幅(mm)106質量(kg)0.8高さ(mm)116.5角度(°)スキャン/360測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、標準(電源) 、8 ピン、M12×1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、4 ピン、M12×1 ソケット、D コード(LAN)フィルター最大値、平均値、中央値、反射能保護等級IP65光源レーザーダイオード速度スキャン/10 ... 50 s-1波長(nm)905ハウジングABS + PC + アルミニウム解像度1 mmパルス幅5 nsライト種類変調赤外線レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/(10 m で) 25 × 105RoHS指令(10物質対応)対応エネルギー(J)最大パルス/< 94 n
光電センサー R100
PEPPERL+FUCHS¥23,980~税込¥26,378~1個37日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)11寸法(mm)深度/21.5高さ(mm)44.5質量(g)10接続M8×1 コネクタ、4 ピンハウジングPC (ポリカーボネート)ライト種類変調された可視赤色光RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link マスター EN IP
PEPPERL+FUCHS¥119,800税込¥131,7801個42日以内出荷から67日以内出荷公称電圧(V)24 DC転送レート10/100 メガビット/秒インターフェイス産業用イーサネットプロトコルEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)、Modbus 最大 PDI :33 回/秒、OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒、MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
IO-Link マスター Profinet
PEPPERL+FUCHS¥119,800税込¥131,7801個42日以内出荷から97日以内出荷公称電圧(V)24 DC転送レート10/100 メガビット/秒インターフェイス産業用イーサネットプロトコルメディア冗長プロトコル (MRP) を使用した PROFINET IO 、および Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)、Modbus 最大 PDI :33 回/秒、OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒、MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ M F46
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】1 ... 10 % 標準 5 %長さ(mm)25幅(mm)50高さ(mm)5周波数(Hz)切替え/0 ... 10電流(A)【オフ状態電流 TU = 40 ℃、スイッチング素子オフ】≦ 100ケーブル長(m)2電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【オフ状態】0 ... 0.5、 標準 0.01【作動】0 ... 100設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシングスイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.5、定格/5電圧降下(V)≦ 2動作電流(mA)最低0インジケータ【切替え状態】LED、黄色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 50出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
ケーブル
PEPPERL+FUCHS¥2,598税込¥2,8581個27日以内出荷仕様【コーディング】A コード材質(本体)TPU、黒質量(g)79長さ(m)2電流(A)作動/最大 4構造M12接続コネクタ 1:ソケット、コネクタ 2:ケーブル端締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)4被覆灰色(RAL 7001 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最大 250 AC/DCスタイルストレート
超音波センサー M30
PEPPERL+FUCHS¥75,980~税込¥83,578~1個52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー M18
PEPPERL+FUCHS¥38,980~税込¥42,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
超音波 ダブルシート検出 M18
PEPPERL+FUCHS¥82,980税込¥91,2781個52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255
超音波センサ
PEPPERL+FUCHS¥47,980~税込¥52,778~1個37日以内出荷から67日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS