電子部品(オンボード) :「クランプとは 機械」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリタップが付属します。ソレノイドの通電遮断時及びロック解除時の電磁石インターロック。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、 Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応
仕様シリーズ = Preventa Safety Detection通常端子構成 = 3NC材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70,980 税込78,078
欠品中

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、 Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応
仕様シリーズ = Preventa Safety Detection通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors
エコ商品
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。安全スイッチは、磁場がある状態で接触を確立又は切断する電気スイッチです。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、 M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリ x 2 が付属します。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です これらの安全インターロックスイッチは、危険性のある機械の慣性で作業者を保護するのに適しています
仕様シリーズ = XCS通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = メタル最大AC電圧 = 24V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷