電子部品(オンボード) :「プロックス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz 寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34 メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAM ピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM ロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3 入力電圧範囲(V)(VIN)6~24 関連資料(16.33MB) 通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統 コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1 USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷