1.0mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
ピッチ【嵌合部】1 Pitch【基板実装部】1 Pitch
極数10P
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)1
コネクタ形状Socket
定格電圧 DC V125
形態RightAngle
接触抵抗(mΩ)30
接点方式TopContact
本体高さ(mm)2.5
定格電圧 AC V125
本体長さ(mm)16.3(ピッチ方向)
ロックZIF
配列Single Row
メッキ厚(μm)0.1
メッキGold(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)5.4(奥行き)
実装方法SMT
耐電圧(V)250(AC)
挿抜回数20
1巻(2000個)
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
0.5mmピッチ、SMT、RA(上接点)タイプのFPC/FFCコネクタ。信頼性の高いZIF、スライダーロックタイプ。
長さ(mm)(ピッチ方向)10.6
色【接点部めっき】Gold
高さ(mm)1.8
ピッチ【基板実装部】0.5【嵌合部】0.5
極数10 Pin
使用温度範囲(℃)140~105
奥行(mm)4.9 mm
接点TopContact
定格電流(A)0.5
コネクタ形状Socket
定格電圧 DC V50
定格電圧 AC V50
ロックZIF
配列Single Row
メッキ厚(μm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装方法【基板】SMT
耐電圧(V)250 (AC)
挿抜回数20
実装タイプRightAngle
最大接触抵抗(mΩ)30
1巻(3000個)
¥149,800
税込¥164,780
91日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。