RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 14実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 17.78mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 17.78 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(34個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 20実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 25.4mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 20実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 25.4mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 50.8 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 40 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 40実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 50.8mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 50.8 x 17.78 x 3mm動作温度 Max = +105 (Gold Plated, Tin Plated)℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 22.86 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 18 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 18実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 22.86mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 22.86 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(26個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 35.56 mm 、幅が 17.78 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 28 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 35.56mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 35.56 x 17.78 x 3mm動作温度 Max = +105 (Gold Plated, Tin Plated)℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 35.56 mm 、幅が 17.78 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 28 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 35.56mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 35.56 x 17.78 x 3mmハウジング材質 = サーモプラスチック℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 10.16 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 8. 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 8実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 10.16mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 10.16 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
RS Pro 垂直 極機械ピンソケット RS Pro では、この 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 8 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 8実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro 垂直 24 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 24 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外的品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 24 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 24実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 垂直 40 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 40 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 40 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 40実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro 垂直 28 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 28 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 28 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
RS Pro 垂直 28 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 28 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 28 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro ソフトブリストル基板クリーニング RS Pro ソフト基板クリーニングブラシのご紹介です。この高品質でソフトなダストブラシは、さまざまな用途に使用できますが、特に、一般的に壊れやすく、清掃が困難な電子機器の小さな部位から埃や塵粒を除去する場合に使用します。このブラシは、人間工学に基づいて設計された快適なハンドルを備え、必要な角度で埃をかけることができるため、厄介な場所にも届きます。さまざまな清掃用途や粉塵除去用途に対応できる、非常に便利で汎用性の高いブラシです。 特長と利点: ブラシは、天然毛のブラシなので、柔らかく優しく清潔になり、壊れやすい部品を傷めません 使いやすく、清掃時や粉塵の除去時にも持ちやすくなっています 壊れやすく掃除が難しい基板やその他の電子部品に最適です プリント基板( PCB )への液体処理や修理前のはんだフラックスの除去に適しています 用途: 基板クリーニングブラシは、小型の電子部品や基板を扱う際に非常に汎用性の高い機器です。このブラシは、特に天然毛とソフト毛のブラシですが、一般的な清掃などのさまざまな用途に使用できます。壊れやすい電子部品やコンポーネント用に設計されています。ブラシによっては、黄銅又はガラス繊維製の毛を使用して、特に柔らかいクリーニングブラシよりも取り外しが難しい古いはんだ残留物や圧縮ごみがコンポーネントに付着している場合に、これらを優しくこすり洗いします。これらのクリーニングブラシはさまざまな用途に使用できますが、最も一般的な用途は次のとおりです。 電子製品の製造 産業用 DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。テスト
仕様タイプ = 基板及びフラックスブラシ色 = 黒材質 = 天然毛寸法 = 11 x 170mm
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様寸法 = 34 x 15mm毛の長さ = 34mm毛材質 = ナチュラルハンドル材質 = ウッド直径 = 11.6mm長さ = 107mm幅 = 15mm基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
仕様毛の長さ = 25mm毛材質 = ナチュラルハンドル材質 = ウッド長さ = 200mm基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
仕様毛の長さ:12mm●毛材質:ナチュラル●ハンドル材質:ウッド●長さ:180mm●基板クリーニング用ブラシ. 基板への処理液の塗布やはんだフラックスの除去など、さまざまな用途に適した木製の柄の天然毛ブラシ
1袋(5個)
¥1,840
税込¥2,024
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。