電子部品(オンボード) :「アングル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様長さ = 70 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 3材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 70mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥790
税込¥869
5日以内出荷
仕様長さ = 15 x 50mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 3材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 50mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥890
税込¥979
5日以内出荷
仕様長さ = 15 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 2材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥670
税込¥737
当日出荷
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 12.4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 16.5mmボディめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様アダプタタイプ:SMTプラグ to FMEプラグアダプタタイプA:SMTアダプタタイプB:FMEオス/メス A:オスオス/メス B:オスインピーダンス:50Ωボディ向き:ライトアングル動作周波数:6GHz長さ:110mmコンタクト材質:真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイック接続、クイック切断動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅シリーズ = R24RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥880
税込¥968
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG174端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 6GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金SMAコネクタ圧着タイプ. 非拘束端子付き 中心コンタクトは、はんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG58A端子方法 = 圧着極性 = ノーマルインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 500 V acSMAコネクタ圧着タイプ. 非拘束端子付き 中心コンタクトは、はんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,440
税込¥2,684
7日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 9.7mmテールピン長 = 5.84mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 1A90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,620
税込¥3,982
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥660
税込¥726
翌々日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 72行数 = 2ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 7mmテールピン長 = 3mm端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1A90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,450
税込¥3,795
7日以内出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 72行数 = 2ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 9.7mmテールピン長 = 5.84mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4A90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,000
税込¥6,600
7日以内出荷
RS Pro 1/4 インチモノライトアングルジャックプラグです RS Pro のこのモノラルライトアングルジャックプラグは、金属製ボディと黒色プラスチックケースを備え、長寿命の頑丈で Durable なプラグとなるように設計されています。このプラグは、ケーブルを曲げることなくスペースを節約できる用途向けに製造されています。このプラグには、アーススクリーンコンタクトに不可欠なケーブルクランプがあり、ケーブルを損傷せずにしっかりと固定されます。ニッケルめっき純黄銅製で、耐熱フェノール / PBT 絶縁体を備えています。 モノジャックプラグでは、オーディオ機器、コンピューティング、業務用アドレスシステムで、ニーズに合わせたカスタムセットアップを作成できます。 特長と利点 本体は金属製で、長寿命を実現しています あなたのジャッキ ケーブルクランプは、に損傷を与えないようにしっかりと固定します ケーブル インチジャックプラグ、最大ケーブル O 6.4 mm ライトアングルボディ設計により、小型で簡単です 限られたスペースでのオーディオケーブルの取り付け コンタクトは低ノイズでセルフクリーニング機能を備えているため、ジャックになっています 低メンテナンス 用途 ジャックプラグとソケットは、オーディオビジュアル界のあらゆる局面で使用されています。家庭での Hi-Fi セットアップにおいても業務用スタジオにおいても、ジャックプラグとソケットは、高品質のサウンドを実現するための便利なクイックコネクトソリューションです。また、音楽、劇場、スタジオ以外でも使用されており、業務用のパブリックアドレスタイプの機器やナースコールシステムでも頻繁に活用されています。 モノオーディオプラグも使用できます 携帯電話 マイクロホン ヘッドホン MP3プレーヤ ゲーム機 Hi-Fi システム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノライトアングルジャックプラグ接続方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●コンタクト数:8●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクトめっき:錫●端子方法:埋め込みネジ, はんだ●色:黒●定格電流:15A●定格電圧:240 V ac●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●接触保護プラグ / ソケット、4極. 信頼できるRSブランドがお届けするこのコネクタは、信頼性の高い接触保護コネクタシステムを必要とする高電力用途を対象にしています。4極プラグ / ソケット式は、ラウドスピーカーとアンプの接続、セキュリティシステムのコンソールや、相互接続された制御機器とモニタリング機器への電力供給に最適です。この汎用性の高い接触保護コネクタは、バッテリ充電器、モータ、サウンドシステムやモータ制御で使用されることが多いです。. 特長と利点: IEC65/IEC348に適合する接触保護コンタクト 極性化 ロック / ロック解除が簡単 プッシュオン(パネルソケット)及びねじ / はんだ(プラグ)終端 組み込みのケーブルクランプ 6 → 15 mm径のケーブルに対応 4極シャーシソケットは標準のAXR/XLRカットアウトにフィット 20 A rms (連続動作時のコンタクトあたりの値) 金めっきコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = 同軸端子方法 = はんだインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 12.4GHzボディめっき = 金接合型 = スナップオンシリーズ = R19サイズ = スタンダード定格電圧 = 500 VRS 50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルは、6.35 mm平方で、1 mm角の基板はんだレグを4本備えています。 このSMA RF同軸ライトアングル基板実装ジャックレセプタクルの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 72行数 = 2ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 12.5mmテールピン長 = 2.54mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電流 = 4A90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,088
税込¥5,597
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 50ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥920
税込¥1,012
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 14ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥730
税込¥803
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG174動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNC RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリング及び圧着終端付きの75 Ω BNC RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この75 Ω BNCライトアングルRF同軸圧着ケーブルプラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG59動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RS BNC RF同軸ライトアングル圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリング及び圧着終端付きのBNC RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 このBNCライトアングルRF同軸圧着ケーブルプラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,340
税込¥1,474
7日以内出荷
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ取り付けタイプ = PCBマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金インピーダンス = 50Ω動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮SMB基板実装 レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG402/U, RG405/U端子方法 = 圧着極性 = リバース動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHzボディめっき = 金サイズ = サブミニチュア定格電圧 = 450 V ac/dc90°リバースエルボプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金BNC基板実装 レセプタクル. 50Ωのストレート、75ΩのストレートおよびL型の基板実装レセプタクルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金RS 75 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 75 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥640
税込¥704
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャック(金属製ハウジング付). 金属製ハウジング付きの、RS 50 Ω BNCライトアングル基板実装RF同軸ジャックコネクタです。 このRF同軸基板実装BNCレセプタクルは、バヨネットカップリング、ニッケルめっきのボディ、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々な高さのボディを取り揃えています(寸法の詳細については、Webサイトのデータシートを参照してください)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金BNC基板実装 レセプタクル. 50Ωのストレート、75ΩのストレートおよびL型の基板実装レセプタクルを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ライトアングル対応ピン長 = 7mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 光沢スズ定格電圧 = 650 V ac90°ヘッダ. 各種ピン高さ及び基板テール長さに対応 必要な長さに折ることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
仕様タブサイズ = 7.3 x 6.4mmタブ角度 = ライトアングルスタッドサイズ = M5絶縁 = 非絶縁全長 = 17.8mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫色 = シルバータブ数 = 1タブ厚さ = 1mmタブ幅 = 6.4mmRS PCB - ワイヤ端子タブアダプタ. 基板タブアダプタ製品は、メスレセプタクルでの、ワイヤ端子と基盤の接続を可能にします。 これらの基板タブ / 基盤ブレードアダプタには、6.3 mm又は6.4 mmのタブサイズがあり、スズめっきが施されています。 品番< 534-929') 534-929/は45 °の角度で、M5固定穴があります。. 6.3mm押し込み式レセプタクル(品番< 488-1235') 488-1235 を介した基板接続で使用するための端子。 端子材質は黄銅、溶融すずめっき。45°ブレードの固定穴はM5。 縦型及び横型ブレードの固定穴径は1.5mm。F.C. 5.08。横型のみ、最初の穴はボード端から5.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,760
税込¥3,036
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 4GHzボディめっき = 銀極性 = ノーマルコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 銀基板実装ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金絶縁90°基板用ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールドなし向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 15mm深さ = 13mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = 黒動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = ニッケル動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様オス/メス = メス極数 = 19サイズ = 35.3 x 19 x 35.5 mmコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ライトアングル結線方法 = フィードスルーハウジング材質 = ABS色 = ニッケル動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。