136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ゲートラッチタイプ = リングラッチ材質 = スチール仕上げ = ブラックエポキシリングゲートラッチ、ツイスト、ブラック. リングゲートラッチ、ブラックエポキシスチール ツイストリング
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU2022許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 10mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 14mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YU30許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV20210許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 13.5mm抑制クラス = Class II末端仕様 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 10.5mm抑制クラス = Class II許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,698 税込10,668
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 9.5mm抑制クラス = Class I動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP202許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 15.5mm抑制クラス = Class IIコンデンサファミリ = 単層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 7.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

静電容量の温度係数はリニアです 静電容量の高い安定性 1 kV 、2 kV 、3 kV 、6 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い周波数で低損失
仕様静電容量 = 47pF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = SL202許容差 = ±5%温度特性 = SL直径 = 7.5mm抑制クラス = Class I誘電体材料 = セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

MLC ラジアルリードコンデンサ( RD )は、コンピュータ、データ処理、通信、産業用制御、計装機器などに広く使用されています。ラジアルリード MLC は、優れた耐湿性と耐衝撃性のエポキシコーティング材で製造されています。ハロゲンフリー製品を用意しています。
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Eリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 8.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 13mm寸法 = 8.5 x 8.5 x 13mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 6.8μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Cリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5.5mm奥行き = 5.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 5.5 x 5.5 x 9.5mm動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Fリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%長さ = 9.5mm奥行き = 9.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 9.5 x 9.5 x 16.5mm電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷