仕様外径 = 11.25mmワイヤー直径 = 1.25mmフリー長さ = 93.5mm最小の動作長さ = 30mm最小作業長さ負荷 = 85.42N材質 = 合金鋼スプリングレート = 1.34N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせん
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,060
税込¥2,266
6日以内出荷
仕様材質 = スチールフリー長さ = 66.2mm最大延長長さ = 178.20mm外径 = 13mmワイヤー直径 = 1.2mm初期荷重 = 42.2Nスプリングレート = 0.32N/mm素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,300
税込¥3,630
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。