電子部品(オンボード) :「抵抗 5オーム」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 50Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmRS Pro 50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの50 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 88mmRS Pro 100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの100 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力 高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥430
税込¥473
当日出荷
仕様抵抗 = 5Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様抵抗 = 5Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥859
税込¥945
5日以内出荷
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 25Wパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線型終端スタイル = アキシャル最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmRS Pro 25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器. MIL18546、IEC115、RoHSの要件に対応するRS Proの25 Wアルミハウジング型電力抵抗器です。. 特長. コンパクトで高定格電力. 高い電源対容積比. 高パルス容量を最大化する巻線方式. 用途. 性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
仕様抵抗 = 820Ω許容差 = 5%定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 32mm長さ = 216mm動作温度 Max = +50℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro の Vitreous エナメル塗装調整式抵抗 RS Pro の調整可能抵抗器製品をご紹介します。さまざまな抵抗値で設定する必要がある用途に最適なソリューションです。この信頼性の高い巻線型抵抗器は、ホウロウ構造により簡単に取り付けられ耐久性が Durable になっているため、劣悪な条件や困難な条件が標準調整可能な抵抗器に影響を与える可能性のある幅広い環境での使用に適しています。 特長と利点: RS Pro の調整式抵抗器は、幅広い用途での抵抗管理に最適 この抵抗器は、ニッケルクロム巻線をいくつかのホウロウエナメル塗装で完全に保護しているため、信頼性の高い抵抗器を形成できるため、劣悪な条件に耐えることができます また、熱衝撃や熱漏れに対する特に優れた耐性があり、全温度範囲で高い絶縁耐性及び高い機械耐性を発揮します この調整可能なホウロウエナメル抵抗器には、 90 Watts ~ 750 Watts の範囲があり、選択したサイズのねじまたは「 Fast On 」端子に適した Terminal Tag が付属しています 取り付けブラケットが付属しています 用途: 可変巻線型抵抗器又は可変巻線型抵抗器は、電気回路の作業時に電気抵抗を削減、制限、及び調整するために使用される受動部品です。このタイプの抵抗器の主な利点は、高い精度と信頼性を備えながら、低コストで広範な抵抗値の製品を取り揃えていることです。そのため、次のようなさまざまな用途で非常に汎用性の高い製品となっています。 オーディオ及びビジュアル機器 コンピュータと通信 航空宇宙、防衛、軍事 医療機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様抵抗25Ω、抵抗値範囲025Ω、定格電力30W、温度係数50ppm/℃、終端スタイルタブ、テクノロジー巻線、取り付け仕様ブラケット、ケーススタイルほうろう、動作温度 Max+400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
仕様抵抗 = 5kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ抵抗値範囲 = 0 → 1kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ω抵抗値範囲 = 1 → 470Ω定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様抵抗 = 2kΩ許容差 = 5%定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm動作温度 Max = +50℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
抵抗 = 39Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器 0.25W. RS PROの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器シリーズは、優れた長期安定性と標準はんだめっき銅リード線を特長としています。 炭素皮膜は、最も一般的なアキシャルリード抵抗器で、非常に優れた許容差と温度係数を要求しない用途に使用されます。. 特長. 1Ω~9.1mOhmの抵抗値を用意 0.25W 定格電力 5%許容差 抵抗体直径2.3mm、長さ 6.3mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード線. 炭素被膜の利点. 炭素被膜抵抗器は、炭素粉末をフェノール樹脂と混合して成形し、均一な抵抗体を作ります。 エンドリードを取り付けた後、絶縁ケースに収められます。. 炭素被膜抵抗器は、初期公差が値の±5%より小さい必要がない用途に使用されます。. 定格出力とは.. 抵抗器の定格電力は、その抵抗器が安全に放散できる電力量を表します。. 色の意味は.. それぞれのカラーコードには特定の意味があります。 最初の2色は抵抗器のベース値を示し、次の色は乗数を示し、最後の帯は許容差を示します。 抵抗器に5つのカラーコードがある場合、それはより精密な抵抗器であり、最初の3つのコードは基本値を表し、4番目と5番目はそれぞれ乗数と許容差を表します。. RS PRO. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO 製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO 認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.7kΩ抵抗値範囲 = 0 → 2.7kΩ定格電力 = 180W温度係数 = 50ppm/℃終端スタイル = ネジテクノロジー = ニクロム取り付け仕様 = ブラケットケーススタイル = ほうろう直径 = 3.2mm長さ = 21.6mm構造 = 巻線℃
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 750Wパッケージ/ケース = チューブ許容差 = 5%テクノロジー = ニクロム終端スタイル = ファストン動作温度 Min = -50℃動作温度 Max = +50℃全体長 = 35.6mm
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
抵抗 = 27Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥119
税込¥131
5日以内出荷
抵抗 = 820Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力値 100 を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 4Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 330 の抵抗、定格電力は 100 です。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 15 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 110 の抵抗と定格電力 100 の値を備えています。 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 110Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 56 の抵抗で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 56Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 50 の抵抗値と 50 の定格電力を備えています。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR100 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 30 の抵抗と定格電力 100 寸法は、 100 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M Ω用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 100Wシリーズ = RSLPR100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 100 x 75 x 5.7mm全高 = 5.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、抵抗が 82 で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 82Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 25 の抵抗値で、定格電力は 50 です。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R1000 シリーズアルミメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 1000 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1kWシリーズ = R1000パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 330 、定格電力値 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全高 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 22 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全高 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値が 100 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値が 33 、定格電力が 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器は、抵抗が 68 、定格電力が 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R300 シリーズ抵抗器の抵抗は、 47 及び 300 です。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応
仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 210 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。