36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル, 350A, 黒
エコ商品
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 350A動作温度 Min = -40℃USCAR-2、USCAR-37、IEC60529、RoHS. 808-6787は端子キットです。. AMP+手動サービス遮断コネクタ. TE Connectivity AMP+手動サービス遮断コネクタは、電気自動車システムの高電圧を操作するときにサービス技術者や緊急対応チームを保護するように設計されています。 高電圧コンタクトを分離する前に2段階レバーでHVIL回路を開状態にします。 このEVコネクタは、工具不要でタッチプルーフとなっており、高電圧バッテリパックの相互接続用に最適です。. 指先駆動式2段階レバー 最大50かん合サイクル ヒューズ定格: 最大350 A 定格電流: 最大700 V dc IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 定格電流はヒューズ選択によって決定 内蔵HVIL x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電気自動車充電ケーブル, 2, 3極, 250A, 1000V, オス
エコ商品
仕様シリーズ = HVPコネクタタイプ = アッセンブリコンタクト数 = 2, 3定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃AK 4.3.3、LV215-1、RoHS. 808-6683は端子キットです。. AMP+ HVP800高電流ヘッダ. TE ConnectivityのタッチプルーフHVP800シリーズ高電流ヘッダは、AK 4.3.3、LV215-1の仕様を満たすように設計されています。 この電気自動車用コネクタは、50 mm2ワイヤで電流容量が最大250 A (連続)となっており、十分な温度範囲、及び幅広いワイヤ範囲に対応しています。このAMP+高電流ヘッダは、電気自動車のさまざまな用途に使用することができます。 内蔵HVILには各種配線オプションが用意されているため、パッケージサイズを最適化し、柔軟性を高めることができます。 インバータ、バッテリコネクタ、車両用電気モータなどの用途に適しています。. 定格電圧: 1000 V 定格電流: 最大250 A 温度範囲: -40 → 140 ℃ シールド: 360 °ワイヤツーデバイス 幅広いワイヤ範囲 タッチプルーフ IP6K9K等級 取り外しに工具は不要 HVIL内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
579 税込637
当日出荷

1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 22AWG to 18AWG
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 21.33mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
949 税込1,044
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG全長 = 17mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 湿度センサ IC, ±2%, アナログ, Maximum of 10 V ac, 2-Pin
エコ商品
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールピン数 = 2動作温度範囲 = -60 → +140 ℃動作温度 Max = +140 ℃動作供給電圧 Max = 10 V ac長さ = 10.2mm高さ = 6.2mm幅 = 10.2mm寸法 = 10.2 x 6.2mmTE Connectivity HS1101LF相対湿度センサ. TE ConnectivityのMEAS HS1101LF湿度センサは、周波数出力回路や線形電圧に適しています。この湿度センサは標準条件での較正が不要で、完全に交換できます。この湿度センサは自動車(車内の空調など)、気象、家庭用電気製品、オフィスオートメーション、プリンタなどの多数の用途で使用できます。. 特長と利点. 鉛フリー 高信頼性 長期安定 低い温度係数 高速な応答時間 パーツは蒸留水で洗浄可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .187 シリーズ, 24AWG to 20AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .187絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 4.75 x 0.51mm長さ = 16.6mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
479 税込527
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン端子 オス TE Connectivity FASTON .250シリーズ 0.5 → 2.27mm2, 20 → 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6 x 0.8mmコンタクト材質 = 真鍮全長 = 26.4mmTE Connectivity FASTON 250シリーズ圧着タブ端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着タブ端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. FASTON 250圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 14AWG to 12AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 2mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 14AWG最大ワイヤサイズAWG = 12AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 0.813インチコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,198 税込5,718
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 2.79 x 0.51mm長さ = 16.1mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))旗形接続子 TE Connectivity FASTON .187シリーズ 非絶縁
エコ商品
シリーズFASTON .187 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子キット
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:接触器シリーズ:EVC500行数:1定格電流:500A動作電圧:900 V dc動作温度 Min:-40℃RoHS. ; 808-6774 808-6774 、 ; 808-6778 808-6778 用の接続ハードウェアが付属 ; 808-6771 808-6771 (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2098372-1 端子キット
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 接触器シリーズ = EVC500行数 = 1定格電流 = 500A動作電圧 = 100 → 450 V dc最高使用温度 = +85℃RoHS. < 808-6774&#x27;) 808-6774/、< 808-6778&#x27;) 808-6778/用の接続ハードウェアが付属 < 808-6771&#x27;) 808-6771/ (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2138622-1 端子キット
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 接触器シリーズ = EVC135行数 = 1定格電流 = 135A動作電圧 = 900 V dc動作温度範囲 = 最高+40 ℃RoHS. < 808-6774&#x27;) 808-6774/、< 808-6778&#x27;) 808-6778/用の接続ハードウェアが付属 < 808-6771&#x27;) 808-6771/ (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 5V dc, 178 Ω
エコ商品
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 178 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ラッチングリレー DPDT 3V dc
エコ商品
定格電圧(V)DC3 仕様コイル電圧 = 3V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dc最大スイッチング電源 DC = 60 W長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 5.65 x 6mmターミナルタイプ = スルーホールアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信寿命 = 100000000 (Mechanical) cyclesUL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mmと最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 12V dc, 1.029 kΩ
エコ商品
接点構成2c 定格電圧(V)DC12 仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 2 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 5.7mm高さ = 5.8mm寸法 = 10 x 5.7 x 5.8mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 4.5V dc, 145 Ω
エコ商品
接点構成2c 定格電圧(V)DC4.5 仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = IM最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = 自動車、電気通信長さ = 10mm奥行き = 6mm高さ = 5.65mm寸法 = 10 x 6 x 5.65mm動作温度 Min = -40℃UL. TE Connectivity基板実装シグナルリレー - IMシリーズ. IMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは高さ5.65 mmの低プロファイルで、占有基板スペースは60 mm2と最小限です。 このIMシリーズ薄型基板実装信号用リレーは、140 mW (標準コイル)、100 mW (バイステーブル)、50 mW (超高感度タイプ)の低消費電力コイル、高絶縁サージ能力、及び300 gの機械的耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗 @ 500 V dc > 10 9 Ω Telcordia GR 1089、FCC Part 68、及びITU-T K20、21、45に適合する優れたサージ電圧(1.2 / 50 μs及び10 / 700 μs) オープンコンタクト間で1500 V、コイルとコンタクト間で2500 V. 用途:. 通信機器 光学ネットワーク端子 オフィス機器 計測器 医療機器 車載用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 黄 D-406-0003
エコ商品
仕様スプライスタイプ = バット適合電線サイズ = 12 → 10 AWG全長 = 38.1mm絶縁 = 絶縁色 = 黄絶縁体 = ナイロンシリーズ = DuraSealコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫UL及びCUL適合、91J4、ファイルE87681. TE Connectivityデュラシール熱収縮可能圧着スプライス. デュラシール熱収縮可能ナイロン絶縁圧着スプライスは、水、結露、塩、腐食からスプライスを保護する環境シーリングを備えています。 更にこれらのデュラシール熱収縮可能圧着スプライスは、ストレインリリーフ、電気絶縁、そして厳しい環境下での振動に対する保護も提供します。 これらのデュラシールスプライスの用途には、自動車、海上、商用回線などが含まれます。 品番 ; 782-0753 782-0753 は赤の絶縁を備え、22 → 18 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径1.40 → 3.56 (最大) mm) 品番 ; 782-0757 782-0757 は青の絶縁を備え、16 → 14 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径2.03 → 4.45 (最大) mm) 品番 ; 782-0766 782-0766 は黄色の絶縁を備え、12 → 10 AWG範囲のワイヤサイズに対応(絶縁外径2.79 → 6.22 (最大) mm) 長さ(mm)166 幅(mm)110 高さ(mm)26 質量(g)118 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.79mm長さ = 14mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 15.4mmTE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
939 税込1,033
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 170037-2 クイックディスコネクト圧着端子
エコ商品
仕様最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2タブサイズ = 4.75 x 4.75mm絶縁 = 非絶縁最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ = FASTON .187TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メス最大ワイヤサイズmm2 = 2.27mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1-160305-6 クイックディスコネクト圧着端子
エコ商品
仕様最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2タブサイズ = 6.35 x 0.81mm絶縁 = 非絶縁コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.6mmシリーズ = FASTON .250TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .250 シリーズ, 20AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁ジェンダー = メスコネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 19.2mmコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .250 シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTIN-FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 6.35 x 0.81mm長さ = 0.798インチコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル. FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 2.79 x 0.51mm長さ = 0.71インチコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
599 税込659
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 24AWG to 20AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン, PE, PP最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWGタブサイズ = 2.79mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)