仕様シリーズ = 19007絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズAWG = 22AWG全長 = 16mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmCSA、UL準拠. Molex InsulKrimp(TM)メスクイック遮断端子. これらのメスナイロン又はPVC圧着レセプタクルは完全絶縁で、スズめっきを施した黄銅製です。様々な色とワイヤサイズが揃っています。. 端子遮断位置 ワイヤストップ Nylon 6/6又はPVC ストレート取り付けアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様ケーブルサイズ:22 → 18 AWG●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●断熱材:ナイロン●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:22.6mm●色:赤●タブ厚さ:0.81mm●タブ幅:6.35mm●シリーズ番号:19002
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。