13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様カットアウト高さ:22.1mm●カットアウト幅:36.22mm●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:4●フェーズの数:1●深さ:23.11mm●文字の高さ寸法:9.14 mm●メータ確度:±1 %●最小温度:0℃●最大温度:+60●シリーズ:ACM20●ACM20 - Four-FunctionAC電力計. ACM20シリーズAC電力計は、電源を搭載する機器の最も重要な測定値、すなわち電圧、電流、アクティブな電力(ワット)、力率を表示します。 前面パネルのセレクタスイッチには、4種パラメータのいずれかに対する固定読み取りと、4種すべてを循環する連続読み取りの2種類のモードがあります。 ミニチュアのサイズは、UPS電源、電源ストリップ、実験室の設備、代替エネルギー、AC電源の精密なモニタリングを要するその他の製品に最適です。. 4ファンクションAC電源メータ 9.2 mmの大型で明るい赤色LEDディスプレイ AC電圧、電流、ワット、力率(又はヘルツ)を表示 表示モード: 連続自動循環と固定の2種類 複雑な電圧と電流の波形のTrue-RMS読み取り 異なるバージョンが利用可能: - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3595 823-3595 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3586 823-3586 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3592 823-3592 - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3598 823-3598 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3589 823-3589 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3602 823-3602 電流トランス内蔵で簡単に設置可能 ユニバーサル、85~264 V ac (47~63 Hz)の動作範囲 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックに適合 表面実装デザインがパネル表面に占めるスペースは最小限 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:多目的アプリケーションボード●併用可能製品:DMS-30 → 40シリーズ●電圧計デジタルモジュール - ユーザー構成可能. 用途: 4-20 mA入力、入力分割器、電流測定、ゲイン及びオフセット制御ポテンショメータ 基板はトラックとプリントを含みますが、コンポーネントは付属していません。これらのコンポーネントの値は用途に応じて異なります。 14 mm、3.5桁メータでの使用に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,450 税込3,795
5日以内出荷

仕様●高さ:22.1mm●幅:36.22mm●ディスプレイのタイプ:LED●表示桁数:4●フェーズの数:1●奥行き:23.11mm●文字の高さ寸法:9.14 mm●精度:±1 %●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●シリーズ:ACM20●ACM20 - Four-FunctionAC電力計. ACM20シリーズAC電力計は、電源を搭載する機器の最も重要な測定値、すなわち電圧、電流、アクティブな電力(ワット)、力率を表示します。 前面パネルのセレクタスイッチには、4種パラメータのいずれかに対する固定読み取りと、4種すべてを循環する連続読み取りの2種類のモードがあります。 ミニチュアのサイズは、UPS電源、電源ストリップ、実験室の設備、代替エネルギー、AC電源の精密なモニタリングを要するその他の製品に最適です。. 4ファンクションAC電源メータ 9.2 mmの大型で明るい赤色LEDディスプレイ AC電圧、電流、ワット、力率(又はヘルツ)を表示 表示モード: 連続自動循環と固定の2種類 複雑な電圧と電流の波形のTrue-RMS読み取り 異なるバージョンが利用可能: - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3595 823-3595 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3586 823-3586 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3592 823-3592 - 10 A、力率読み取り、品番 ; 823-3598 823-3598 - 32 A、力率読み取り、品番 ; 823-3589 823-3589 - 100 A、力率読み取り、品番 ; 823-3602 823-3602 電流トランス内蔵で簡単に設置可能 ユニバーサル、85~264 V ac (47~63 Hz)の動作範囲 一体型のポリカーボネートハウジングは 0U 及び 1U ラックに適合 表面実装デザインがパネル表面に占めるスペースは最小限 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)