6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer 超音波距離測定センサは、400 → 2500 mm のスキャン範囲でアナログ 3 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性からも保護されます。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M30●出力タイプ:電圧●検出範囲:2500 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●シリーズ:UNAM●長さ:95mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:35 mA●動作温度 Max:+60℃●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7324-15
1個
169,800 税込186,780
欠品中

Baumer 超音波近接センサは、10 → 200 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ アズワン品番65-7324-10
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、外部ティーチ 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:電圧●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●コード番号:210-0747 アズワン品番65-7324-13
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

Baumer 超音波近接センサは、5 → 70 mm のスキャン範囲と、ティーチインを使用した閉( NO )機能による PNP 出力を備えています。 4 ピン M12 コネクタを備えた円筒型ねじタイプで、短絡や逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: 0 → +60 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:70 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ アズワン品番65-7324-11
1個
109,800 税込120,780
欠品中

仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,350 税込2,585
5日以内出荷

長さ(mm)52.4 幅(mm)25 深さ(mm)6 出力方式プッシュ / プル 保護等級IP65 本体形状Rectangular 電流(mA)【スイッチング】100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)30dc 動作温度範囲(℃)-25~+75
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)