絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(1,687)
  • ARCOL(OHMITE)(1,073)
  • BOURNS(1,751)
  • HAMMOND(868)
  • KEMET(2,202)
  • KOA(1,051)
  • MICROCHIP(1,861)
  • MURATA(村田製作所)(1,310)
  • onsemi(1,857)
  • Panasonic(パナソニック)(5,263)
  • RS PRO(8,286)
  • SAMTEC(1,636)
  • STMicro(1,053)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,002)
  • VISHAY(4,641)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,750)
  • YAGEO(2,661)
  • シュナイダーエレクトリック(1,194)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
  • Lovato 遅延リレー オンディレー Lovato

    Lovato 遅延リレー オンディレー

    Lovato
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato アダプタ Lovato

    Lovato アダプタ

    Lovato
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato Lovato

    コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato

    Lovato
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato

    Lovato
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344アズワン品番65-7313-20
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V dc 3極

    Lovato
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
  • 電磁接触器 24 V ac/dc 1極 Lovato

    電磁接触器 24 V ac/dc 1極

    Lovato
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594アズワン品番65-7307-13
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1549アズワン品番65-7310-18
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V ac 3極

    Lovato
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ

    Lovato
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    CN25シリーズ。LovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172アズワン品番65-7302-46
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 230 V ac 3極

    Lovato
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322アズワン品番65-7312-20
  • 電磁接触器 Lovato

    電磁接触器

    Lovato
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    Auxiliary contact, 1no+1nc
    仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606アズワン品番65-7309-58
  • 電磁接触器 Lovato

    電磁接触器

    Lovato
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    Power terminal protection, for relay rf…420
    仕様●奥行き:96.7mm●コード番号:188-1578アズワン品番65-7307-74
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538アズワン品番65-7306-96
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1545アズワン品番65-7310-17
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V dc 3極

    Lovato
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7349アズワン品番65-7315-29
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1536アズワン品番65-7309-74
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V ac 3極

    Lovato
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331アズワン品番65-7311-73
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 230vac
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1533アズワン品番65-7307-05
  • 電磁接触器 Lovato

    電磁接触器

    Lovato
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Faston terminals。Auxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)
    仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574アズワン品番65-7307-73
  • フロート スイッチ ポリプロピレン Lovato

    フロート スイッチ ポリプロピレン

    Lovato
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Lovato フロートスイッチは、ポンプやソレノイドバルブなどの電気機器の自動化に使用されています。ケーブルは 3x1 タイプで、3 本のワイヤが使用されています。これにより、レギュレータの配線時に充填 / 排出機能を選択できます。ネオプレンケーブルを備え、長さは 10 m です。TUV 認定
    仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7395アズワン品番65-7315-20
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ

    Lovato
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    CN40シリーズ。LovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173アズワン品番65-7302-49
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ

    Lovato
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1528アズワン品番65-7310-01
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540アズワン品番65-7307-46
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7337アズワン品番65-7313-11
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V dc 3極

    Lovato
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:224-7334アズワン品番65-7311-76
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 230vac
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1550アズワン品番65-7303-83
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-64
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7310-03
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-03
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-59
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7307-27
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ

    Lovato
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V dc 3極

    Lovato
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
電子部品(オンボード)
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
Lovatoの電子部品(オンボード) 【通販モノタロウ】 制御機器