絞り込み
ブランド
  • Lovato
  • モノタロウ(64)
  • AMPHENOL(5,406)
  • BOURNS(1,979)
  • IDEC(和泉電気)(2,197)
  • KEMET(2,212)
  • MICROCHIP(1,867)
  • omron(オムロン)(3,817)
  • onsemi(1,857)
  • Panasonic(パナソニック)(7,127)
  • RS PRO(13,687)
  • SAMTEC(1,957)
  • SIEMENS(3,342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,966)
  • VISHAY(4,657)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,857)
  • YAGEO(2,661)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • フエニックス・コンタクト(4,102)
  • 日本モレックス(molex)(3,356)
  • 河村電器産業(3,036)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃アズワン品番65-7309-76
  • PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用 Lovato

    PLCケーブル RS485ケーブル PLC ケーブル用

    Lovato
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    IRH 用の Lovato RS485 接続ケーブルです。長さは 3 m です
    仕様●アクセサリタイプ:RS485ケーブル●併用可能製品:PLC ケーブルアズワン品番65-7314-46
  • Lovato 遅延リレー オンディレー Lovato

    Lovato 遅延リレー オンディレー

    Lovato
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    7日以内出荷
  • Lovato アダプタ Lovato

    Lovato アダプタ

    Lovato
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:22 mmプッシュボタンスイッチ●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato Lovato

    コンタクトブロック 1NO 690 V ねじターミナル Lovato

    Lovato
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Platinum 22mm●定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●アクセサリ. Lovato Platinum 22 mmプッシュボタン、セレクタスイッチ、制御ステーションシリーズとの併用向けに設計された幅広いアクセサリ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato Lovato

    プラチナシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) ラッチ Lovato

    Lovato
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:Platinum 、 アクチュエータのタイプ:標準ハンドル(黒) 、 カットアウト直径:22mm 、 ポジション数:2 、 スイッチ作動:ラッチ 、 スルーの角度:90° 、 点灯:なし 、 セレクタスイッチアクチュエータ. このシリーズのLovato Electricセレクタスイッチアクチュエータは、エンドユーザーに硬いグリップとシンプルで人間工学に基づいた回転機構を提供できるように設計されています。 このため、アクチュエータに現在のスイッチの位置を鮮明に表示できます。 耐久性に優れたポリアミド製で、機械的寿命は最大1,000,000サイクルの長寿命を実現しています。 アダプタへの取り付けが簡単な「スナップオン」固定具により、任意の位置に取り付けることができます。. IP等級: IP66、IP67、IP69K 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用遮断器 Lovato

    配線用遮断器

    Lovato
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    Auxiliary contact, side mount, 1 changeover for p1mbu..
    仕様●定格電流:3A●定格AC電圧:400V●回路ブレーカタイプ:MCB●モデル番号:P1X1011UH●幅:66mm●奥行き:86mm●コード番号:188-1673アズワン品番65-8070-23
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:26 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7344アズワン品番65-7313-20
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V dc 3極

    Lovato
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
  • 電磁接触器 24 V ac/dc 1極 Lovato

    電磁接触器 24 V ac/dc 1極

    Lovato
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
    仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-1594アズワン品番65-7307-13
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):115a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:115 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1549アズワン品番65-7310-18
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V ac 3極

    Lovato
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 24 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7320アズワン品番65-7314-47
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ

    Lovato
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    CN25シリーズ。LovatoのCN25シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+55℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0172アズワン品番65-7302-46
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 230 V ac 3極

    Lovato
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 230 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7322アズワン品番65-7312-20
  • 電磁接触器 Lovato

    電磁接触器

    Lovato
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    7日以内出荷
    Auxiliary contact, 1no+1nc
    仕様●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V ac●補助接点の数:1●奥行き:85mm●コード番号:188-1606アズワン品番65-7309-58
  • 電磁接触器 Lovato

    電磁接触器

    Lovato
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    Power terminal protection, for relay rf…420
    仕様●奥行き:96.7mm●コード番号:188-1578アズワン品番65-7307-74
  • 電磁接触器 Lovato

    電磁接触器

    Lovato
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Spacer, 1/2 module wide●コード番号:188-1612アズワン品番65-7310-15
  • 拡張モジュール 拡張ユニット PLC用 Lovato

    拡張モジュール 拡張ユニット PLC用

    Lovato
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Lovato 拡張 / 通信モジュールは 4 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得
    仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7381アズワン品番65-7312-17
  • 拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用 Lovato

    拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用

    Lovato
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    Lovato マイクロ PLC 拡張モジュールは IP20 等級の保護を備えています。ねじ固定
    仕様●アクセサリタイプ:RS485 Modbus RTU通信●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7384アズワン品番65-7311-46
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8 Lovato

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:LRD 4 8

    Lovato
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Lovato ベースモジュールマイクロ PLC は IP20 等級の保護を備えています。デジタル入力 x 8、アナログ入力 x 4、リレー出力 x 8 を備えています。UL 認定取得
    仕様●メーカーシリーズ:LRD●入力数:12●デジタル入力数:8●アナログ入力数:4●出力数:8●コード番号:224-7378アズワン品番65-7315-21
  • 配線用遮断器 Lovato

    配線用遮断器

    Lovato
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    Single pole Power bar
    仕様●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:188-1675アズワン品番65-8070-24
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1538アズワン品番65-7306-96
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):90a, ac coil 50/60hz, 400vac
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:90 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1545アズワン品番65-7310-17
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 400 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7328アズワン品番65-7311-63
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V dc 3極

    Lovato
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:38 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:3NO●コード番号:224-7349アズワン品番65-7315-29
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):100a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:100 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:136mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1546アズワン品番65-7306-97
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):45a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:13 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1536アズワン品番65-7309-74
  • 電磁接触器 24 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 24 V ac 3極

    Lovato
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BF シリーズコンタクタは導電性の高い補助コンタクトを備えています。最大 8 個の補助コンタクトを取り付け可能。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。動作電圧は 24 V です。主要国際機関の認定を受けています 低消費電力タイプ
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7331アズワン品番65-7311-73
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 230vac
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1533アズワン品番65-7307-05
  • 電磁接触器 Lovato

    電磁接触器

    Lovato
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Faston terminals。Auxiliary contacts for side mounting, for b series Contactors, 2no+1nc or 1no+2nc reversible (spst ea)
    仕様●補助接点の数:1●機能:可逆●奥行き:60.6mm●コード番号:188-1574アズワン品番65-7307-73
  • 拡張モジュール 拡張ユニット PLC用 Lovato

    拡張モジュール 拡張ユニット PLC用

    Lovato
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Lovato 拡張 / 通信モジュールは、4 つのデジタル入力と 4 つのリレー出力を備えています。UL 認定取得
    仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7382アズワン品番65-7313-18
  • フロート スイッチ ポリプロピレン Lovato

    フロート スイッチ ポリプロピレン

    Lovato
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Lovato フロートスイッチ LVFS A1 D タイプは、水及び食料品の用途(水教育、噴水、水族館、ドリンク、魚のハッチなど)に適しています。 スイミングプールなどACS からの証明
    仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7393アズワン品番65-7315-16
  • PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用 Lovato

    PLCケーブル プログラマブルロジック開発ツール PLC用

    Lovato
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Lovato 接続ケーブルは LRXP01 用です。EAC により認定されています
    仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発ツール●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7390アズワン品番65-7314-27
  • フロート スイッチ ポリプロピレン Lovato

    フロート スイッチ ポリプロピレン

    Lovato
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Lovato フロートスイッチは、ポンプやソレノイドバルブなどの電気機器の自動化に使用されています。ケーブルは 3x1 タイプで、3 本のワイヤが使用されています。これにより、レギュレータの配線時に充填 / 排出機能を選択できます。ネオプレンケーブルを備え、長さは 10 m です。TUV 認定
    仕様●検出タイプ:フロート●本体材質:ポリプロピレン●ケーブル長:10m●コード番号:224-7395アズワン品番65-7315-20
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 CNシリーズ

    Lovato
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    CN40シリーズ。LovatoのCN40シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:CN●補助接点の数:1●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:122-0173アズワン品番65-7302-49
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極 BFKシリーズ

    Lovato
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Contactor for Power factor correction with ac control circuit, bfk type (including limiting resistors), maximum iec operational Power 400v:12.5kvar, 400vac 50/60hz
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1583アズワン品番65-7309-79
  • 電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):28a, ac coil 50/60hz, 24vac
    仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●長さ:45mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1528アズワン品番65-7310-01
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ Lovato

    電磁接触器 230 V ac 4極 BFシリーズ

    Lovato
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):56a, ac coil 50/60hz, 230vac
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:56 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:BF●接続方式:Screw●奥行き:90mm●動作温度 Min:-50℃●コード番号:188-1540アズワン品番65-7307-46
  • 電磁接触器 400 V ac 3極 Lovato

    電磁接触器 400 V ac 3極

    Lovato
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Lovato BG シリーズミニコンタクタは、4 つのコンタクトポイントを備えた高導電性補助コンタクトです。機械式インターロックの奥行きはわずか 5 mm です。ポジティブ(強制)ガイドコンタクトを備えています。動作電圧は 400 V です。低消費電力 DC タイプ ねじ、ファストン、リア基板はんだピン終端
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:5 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:224-7323アズワン品番65-7315-31
  • 電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ Lovato

    電力計 LCD 6 + 1桁 DMEシリーズ

    Lovato
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    DME D300T2 は、直接接続用の三相有効 / 無効電力量計です。最大 80 A の電流に対応します。エネルギー測定とは別に、バックライト付き LCD ディスプレイで合計 45 件の測定値を測定できます。DME D300T2 は、標準 4U (幅 72 mm )モジュラハウジングを備え、密閉式 Terminal Block が付属します。モジュラ 35 mm DIN レールハウジング、4U (幅 72 mm ) 80 A までの電流の直接接続 バックライト付きLCDディスプレイ 6 + 1 桁のメータ 3 つのキーで測定の選択とプログラミングが可能 有効及び無効電力量計合計 部分的有効及び無効電力量計、クリア可能 時間カウンタ、合計、および一部 有効なエネルギー消費のパルスLED 瞬間消費(有効電力)の表示 2 つのプログラム可能な静的出力(パルス又はアラームしきい値用 2 つの料金選択のための AC 入力。
    仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6 + 1●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス1●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME●コード番号:184-3085アズワン品番65-7301-82