18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MoflashIntrinsically Safe Sounder
エコ商品
仕様電源電圧:24 dc レンズ色:赤 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:赤 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,660 税込33,726
5日以内出荷

MoflashIntrinsically Safe Beacon
エコ商品
仕様電源電圧:24 dc レンズ色:アンバー 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:アンバー 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,660 税込33,726
5日以内出荷

1個
49,210 税込54,131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,330 税込10,263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,230 税込11,253
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,940 税込25,234
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●電源電圧: 10 → 100 V dc●光効果: 点滅 , 停止●発光色: 青●取付方法: 表面●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LED80●多機能: あり●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash BeaconThe Moflash blue lens LED beacon incorporates 12 ultra-bright surface mount LED offering a cost-effective solution for a wide range of general signalling solutions. It displays two different light effects (flashing and steady).Features and BenefitsThe supply voltage ranging from 10VDC and 100VDC LED long life Continuously rated UV-stable polycarbonate lens and body Easy and snap-fit installation (with base plate for surface mount option) 120° degree prime light output from vertical axis Dustproof and submersible in water Operating voltage ranging between -20℃ and 55℃ApplicationsRefuge trucks Utility vehicles Agriculture Plant and contracting, Fleet vehicles Industrial Commercial buildingsCertificationsIP67 rated CE certified RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷


仕様●電源電圧: 20 → 30 V ac/dc●光効果: 点滅●発光色: アンバー●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: AC , DCmA●ベース直径: 72mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LEDS100●多機能: あり●高さ: 107mm●IP保護等級: IP65mm●特殊機能: 防塵、低消費電流、防水℃●Moflash産業用ECO LED信号灯 - LEDS100シリーズ. LEDD100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LEDS信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、信号灯のベースからエンクロージャ内部で終端することができます。配線は、真下から行うか、ベースに対して90 °の表面配線用6 mm配線チャンネルを使用して行います。 LEDSには、中心間隔が45 mmの2本の取り付け用スタッド2×5 mmが組み込まれています。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 2つのスタッドで固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様併用可能製品:125シリーズ●アクセサリタイプ:ブラケット●Moflash多機能LED信号灯 - LEDD125シリーズ. LEDD 125信号灯は、防災用、セキュリティ機器、産業用機器に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。ACユニットには1 mの空中配線が同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. LEDの寿命は10万時間 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,450 税込4,895
5日以内出荷


1個
10,970 税込12,067
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●電源電圧: 24 V dc●発光色: 黄●取付方法: 壁面取り付け●電流タイプ: DC●光効果: 点滅 , 停止●音色タイプ: ブザー●音圧レベル/1m: 90dB●シリーズ: LEDA125●バルブタイプ: LED灯●本体色: 黒●最大デシベル: 90dB●IP保護等級: IP65●動作温度 Min: -20℃●Moflash ブザービーコンMoflash ブザー信号灯は、黄色レンズを搭載した新世代の機器です。火災、セキュリティ、産業用途に適した可聴 Visual 信号を提供します。この信号灯は、連続オン、 Rapid Flash ( 120 FPM )、標準フラッシュ( 60fpm )などの 3 つの代替光モードを備えています。ユニット基部に設置され、サウンド出力が 90 dB でライトモードと同期されたピエゾブザーを搭載しています。これらのモードは、基板上のディップスイッチ取り付けレンズ側で選択できます。 AC ユニットには 1 メートルのフライングリードが付属し、 DC ユニットではベースエンクロージャ内で終端できます。ベースの M12 シーリンググロメットは、ケーブルエントリ用です。 注: ピエゾ素子は、光とは別に制御することはできません。特長と利点供給電圧は 24 V dc です 連続定格 LED の寿命は 100 K です 表面実装又は壁面取り付けに適しています 3点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 動作温度範囲: -25 → 45 ° C認定IP65等級 CE認証 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:終端●多機能の:なし●高さ:62mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,060 税込6,666
5日以内出荷

仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:サウンダ●多機能の:なし●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:80dB●高さ:56mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,060 税込6,666
5日以内出荷

1個
7,380 税込8,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)