電子部品(オンボード) :「alps 可変抵抗」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
JIS準拠品です。
スイッチなし
寸法(Φmm)30
シャフト形状溝形
抵抗体炭素皮膜
直径(Φmm)31±1
シャフト長さL(mm)20
抵抗変化特性直線形
種別1軸単連形
耐電圧AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
仕様炭素系
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
シャフト長さ(mm)20
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
大きさ(Φ)24
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
抵抗体巻線
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
抵抗変化特性直線形
直径(Φmm)31±1
シャフト長さ(mm)20±1
シャフト長さL(mm)20
仕様タップなし
使用温度範囲(℃)-10~+100
スイッチなし
定格電力(W)2.5(40℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
シャフト形状溝形
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[70.1~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、3sec
回転角度(°)(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5
抵抗体炭素皮膜
付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
種別1軸単連形
形状パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐電圧AC1000V 1分間
締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
シャフト形状溝形
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
JIS準拠品です。
大きさ(Φ)25
形状パネル取付形
使用温度範囲(℃)-10~+100
定格電力(W)1.2(40℃)
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 5時間 無負荷
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min
回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)
耐電圧(V/min)500
抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.
抵抗変化特性直線形
機械的回転角度(°)300±5
JIS準拠品です。
仕様炭素系
種別1軸単連形
直径(Φmm)16.8±0.5
使用温度範囲(℃)-10~+85
定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
シャフト形状溝形
最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]
特性(抵抗変化)直線形
半田付け性235℃、5sec
回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]
抵抗体炭素皮膜
抵抗変化特性直線形
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性直線型
抵抗値許容差(%)±20(±10)
抵抗体サーメット
実装方法スルーホール
形状上面調整
使用温度範囲(℃)-55~+125
定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)
温度係数(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下
形状パネル取付形
大きさ(Φ)30
使用温度範囲(℃)-10~+85
耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)
寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間
シャフト形状溝形
振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm
温度特性85℃ 30分間 無負荷
最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方
耐寒性-10℃、1時間 無負荷
強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max
抵抗値許容差(%)±10
耐電圧(V/min)1000
抵抗変化特性直線形
電気的回転角度(°)280±10
機械的回転角度(°)300±5
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。