IC CPLD 8MC 10NS 20PLCCLattice Semiconductor5日以内出荷
仕様【マクロセル数】8品番GAL16V8タイプ【プログラマブル】EE PLD取付方式面実装シリーズGAL16V8遅延時間tpd(1)最大:10 ns動作温度(℃)0~75(TA)供給電圧(V)内部:4.75~5.25パッケージサプライヤデバイスパッケージ:20-PLCC(9x9)パッケージ/ケース20-LCC(Jリード)
IC CPLD 32MC 5NS 48TQFPLattice Semiconductor5日以内出荷
仕様【マクロセル数】32タイプ【プログラマブル】インシステムプログラマブルブロック数2遅延時間5.0ns(最大)動作温度(℃)-40~105(TJ)供給電圧(V)【内部】3~3.6パッケージ【サプライヤデバイスパッケージ】48-TQFP(7x7)I/O点数32実装タイプ面実装パッケージ/ケース48-LQFP
Lattice Semiconductor ispMACH 4000ZE CPLD ファミリLattice Semiconductor¥119,800税込¥131,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様ファミリー名:ispMACH 4000ZE 、 マクロセル数:32 、 ユーザI/O数:32 、 メモリタイプ:EEPROM 、 ロジックブロック/エレメント数:2 、 インシステムプログラミング:インシステム 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 伝播遅延:7.5ns 、 個別アウトプットイネーブルコントロール:あり 、 寸法:7 x 7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980