絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • MICROCHIP(291)
  • STMicro(58)
  • INFINEON(35)
  • RS PRO(27)
  • M5Stack(19)
  • AMPHENOL(15)
  • FTDI Chip(15)
  • ビット・トレード・ワン(14)
  • テクノベインズ(6)
  • 彗星電子システム(6)
  • SIEMENS(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • CYPRESS(4)
  • LASCAR(4)
  • マルツエレック(4)
  • サンハヤト(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「USB c」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
reCamera 2002 64GB Seeed StudioreCamera 2002 64GBSeeed Studio
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
reComputer R1025-10 Seeed StudioreComputer R1025-10Seeed Studio
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ 4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz) ・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート ・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3 ・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート ・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能 ・DINレール取り付けが可能 ・YoctoとBuildrootをサポート
その他【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台セット内容reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1入力2ピン端子台使用CPURaspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz内蔵RAM4GBOSRaspbian、DebianRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+70HDMI規格HDMI2.0×1イーサネット対応10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3uUSBUSB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1PoE対応IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
reComputer J401キャリアボード Seeed StudioreComputer J401キャリアボードSeeed Studio
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
reTerminal Seeed StudioreTerminalSeeed Studio
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
5インチの容量性マルチタッチスクリーンを搭載した組み込みLinuxターミナル 1.5GHzで動作するクアッドコアArm Cortex-A72CPUのRaspberry Pi Compute Module 4と、解像度720×1280の5インチIPS容量性マルチタッチスクリーンを搭載したLinuxターミナルです。マルチタスクを実行させるのに十分な4GBのRAMと、OSをインストールするのに十分な32GBのeMMCストレージを搭載しています。デュアルバンド2.4GHz/5GHzのWi-FiとBluetooth5.0 BLEによるワイヤレス接続が可能です。セキュリティ機能や加速度計、光センサ、RTC(リアルタイムクロック)なども組み込まれています。 reTerminalは、Raspberry Pi OSを搭載し、Microsoft Azureの認定済みです。
用途組込みLinuxターミナル機器 スマートファクトリー スマート倉庫 スマートホーム 機械学習エッジAIアプリケーション IoTコントローラ ハンドヘルドデバイスその他【プラットフォーム】プロセッサ:Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8)、64ビット SoC @1.5GHz、【eMMC】32GB、【External I/O】GPIO(UART ×最大5、I2C ×最大5、SPI ×最大5、SDIO、DPI(Parallel RGB Display)、PCM、PWM、GPCLK ×最大3)、拡張インターフェース:PCIe(1-lane Host)、Gen 2 (5Gbps)、USB2.0、GPIO ×26、POE)寸法(mm)140×95×21モジュール【Built-In 】リアルタイムクロック:NXP PCF8563T、加速度センサ:STMicroelectronics LIS3DHTR、Encryption:Microchip ATECC608A、光センサ(Levelek LTR-303ALS-01)、デジタル光センサ、インターナル IO 拡張機能:Microchip MCP23008-E、ブザー:≧85dB @10cm 2700±300Hz電源(推奨)DC5V、4Aメモリー4GB:LPDDR4ディスプレイLCD:5インチ 720x1280 LCD、タッチパネル:Capacitive touch panel (support multi-touch)ワイヤレス通信Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0, BLE動作温度範囲(℃)0~+70(LCD画面:0~+60)ビデオ仕様HDMI:Micro HDMI、CSI:2-lane MIPI CSIカメラインターフェース、Multimedia:H.265(4Kp60 decode)、H.264(1080p60 decode,1080p30 encode)、OpenGL ES3.0 graphics
電子部品(オンボード)