機構部品(電子部品) (14) 能動部品 (8) 受動部品 (5) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: Seeed Studioすべて解除
Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed Studio 5日以内出荷
4個のアルミニウム製ヒートシンクキット
Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。
ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。
裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7 入数 1セット(サイズ違い4つ)
reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera Seeed Studio 5日以内出荷
オープンソースのAIカメラ
reCameraは、Linuxで動作するRISC-V SoCを搭載したポケットサイズのモジュール型AIカメラで、1TOPS(INT8)、5MPカメラ、YOLOv11を内蔵しています。カスタムAIモデルとNode-REDのサポートを特徴とし、開発者があらゆるシステムに画像認識AIを導入する最短の方法です。
reCamera 2002 64GBモデルにワイヤレス機能が搭載されたモデルです。
・YOLOv11のサポートや簡単な調整で、実用化までの期間を数か月から数日に
・コーディング無しから専門家向けのプロコーディングまで、あらゆる開発者のワークフローに対応する画像認識AI
・モジュール設計や需要に応じてカスタマイズが可能
その他 【SOC】SG2002、【MCU】8051(8KB SRAM)、【ビデオエンコード】5MP(30FPS)、【チップ】1/4" CMOS Sensor 出力 【フォーマット】RAW 10 センサー 【カメラ】OV5647 機能 【AIパフォーマンス】1TOPS(INT8) メモリー 256MB 解像度 5M(2592×1944)ピクセル 使用CPU C906(1GHz)+C906(700MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート フルサイズ:15FPS ピクセル 1.4μm
1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio 5日以内出荷
解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ
スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。
・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。
・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。
・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm) 31.50×39.00 ピクセルピッチ(mm) 0.11655×0.11655 解像度 240×280ピクセル 動作電圧 3.3V/5V 構成部品 1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1 パネル 【表示パネル】IPS 出力ドライバ 【ドライバ】ST7789V2 ディスプレイサイズ(目安) 27.97×32.63mm 通信インターフェース 4-wire SPI
reComputer J401キャリアボード Seeed Studio 5日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他 【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1 寸法(mm) 100×80 電圧 9~19V 温度範囲(℃) -10~+60 インターフェース HDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1 ファン 4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1 カメラ仕様 CSI(2レーン 15ピン ×2)
reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス
reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。
・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。
・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。
・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。
・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。
・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。
・製品保証:2年間
電源 入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売) メモリー 8GB 輝度 400(nit) 最大解像度 1280×800 視野角 H170°//V170° 使用CPU CM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz 画面サイズ 10.1インチ OS 【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOS RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
reCamera 2002 64GB Seeed Studio 5日以内出荷
1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール
RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。
搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。
・カメラセンサーの交換が可能
・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能
・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能
・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応
・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能
・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O
・microSDカードスロットを搭載
・マイクとスピーカーを搭載
その他 【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fps センサー 【カメラ】OV5647 メモリー 256MB 処理能力 【AI】1TOPS@Int8 使用CPU C906@1GHz + C906@700MHz 無線 なし 拡張性 microSDカードスロット(最大2TB) ストレージ 64GB(eMMC) Ethernet 100Mbps USB USB2.0 Type-C
reComputer R1025-10 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ
4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。
・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz)
・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート
・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3
・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート
・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能
・DINレール取り付けが可能
・YoctoとBuildrootをサポート
その他 【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台 セット内容 reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1 入力 2ピン端子台 使用CPU Raspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz 内蔵RAM 4GB OS Raspbian、Debian RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~+70 HDMI規格 HDMI2.0×1 イーサネット対応 10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3u USB USB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1 PoE対応 IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
1.47インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio 5日以内出荷
解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ
スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。
・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。
・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。
・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm) 22.0×38.5 ピクセルピッチ(mm) 0.0337×0.1011 解像度 172×320ピクセル 動作電圧 3.3V/5V 構成部品 1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1 パネル 【表示パネル】IPS 出力ドライバ 【ドライバ】ST7789V3 ディスプレイサイズ(目安) 17.39×32.35mm 通信インターフェース 4-wire SPI
reSpeaker 2マイク Pi HAT Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi用の音声入力拡張ボード
Raspberry Pi Zeroと同じサイズで、すべてのRaspberry Piシリーズで使用できる音声入力用の拡張ボードです。低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースに、マイクロホンを2個搭載しているので、音声入力機器の開発ならびにAmazon Alexa音声サービスやGoogleアシスタントなどのAIサービス製品の開発などに使用できます。2つのマイクロホンは基板の両端に配置され、3個のRGB LED、1個のユーザーボタン、2個のGroveインターフェースなどが搭載されています。オーディオ出力には、3.5mmオーディオジャックとJST 2.0スピーカー出力を利用できます。
・Raspberry Piシリーズとの互換性
・デュアルマイクロホン
・Groveインターフェース×2(GPIOとI2Cをサポート)
・プログラム可能なボタン×1とLED×3
・クラスDスピーカードライバ搭載のステレオコーデックを採用
・出力:3.5mmオーディオジャック(40mW出力)、JST2.0スピーカー出力(1W、8Ω負荷)
・遠方場をサポート(最長3メートル)
寸法(mm) 65×30×15 質量(g) 33 バッテリー なし RoHS指令(10物質対応) 対応
reTerminal Seeed Studio 5日以内出荷
5インチの容量性マルチタッチスクリーンを搭載した組み込みLinuxターミナル
1.5GHzで動作するクアッドコアArm Cortex-A72CPUのRaspberry Pi Compute Module 4と、解像度720×1280の5インチIPS容量性マルチタッチスクリーンを搭載したLinuxターミナルです。マルチタスクを実行させるのに十分な4GBのRAMと、OSをインストールするのに十分な32GBのeMMCストレージを搭載しています。デュアルバンド2.4GHz/5GHzのWi-FiとBluetooth5.0 BLEによるワイヤレス接続が可能です。セキュリティ機能や加速度計、光センサ、RTC(リアルタイムクロック)なども組み込まれています。
reTerminalは、Raspberry Pi OSを搭載し、Microsoft Azureの認定済みです。
用途 組込みLinuxターミナル機器
スマートファクトリー
スマート倉庫
スマートホーム
機械学習エッジAIアプリケーション
IoTコントローラ
ハンドヘルドデバイス その他 【プラットフォーム】プロセッサ:Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8)、64ビット SoC @1.5GHz、【eMMC】32GB、【External I/O】GPIO(UART ×最大5、I2C ×最大5、SPI ×最大5、SDIO、DPI(Parallel RGB Display)、PCM、PWM、GPCLK ×最大3)、拡張インターフェース:PCIe(1-lane Host)、Gen 2 (5Gbps)、USB2.0、GPIO ×26、POE) 寸法(mm) 140×95×21 モジュール 【Built-In 】リアルタイムクロック:NXP PCF8563T、加速度センサ:STMicroelectronics LIS3DHTR、Encryption:Microchip ATECC608A、光センサ(Levelek LTR-303ALS-01)、デジタル光センサ、インターナル IO 拡張機能:Microchip MCP23008-E、ブザー:≧85dB @10cm 2700±300Hz 電源 (推奨)DC5V、4A メモリー 4GB:LPDDR4 ディスプレイ LCD:5インチ 720x1280 LCD、タッチパネル:Capacitive touch panel (support multi-touch) ワイヤレス通信 Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac)、Bluetooth 5.0, BLE 動作温度範囲(℃) 0~+70(LCD画面:0~+60) ビデオ仕様 HDMI:Micro HDMI、CSI:2-lane MIPI CSIカメラインターフェース、Multimedia:H.265(4Kp60 decode)、H.264(1080p60 decode,1080p30 encode)、OpenGL ES3.0 graphics
reTerminal DM Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス
Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。
※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。
・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載
・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成
・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作
・多様なインターフェースを搭載
・2年間の製品保証
その他 【放熱】ファンレス 質量(kg) 1.8 本体寸法(mm) 259.4×191×42.2 メモリー 8GB ディスプレイ 10.1インチ 解像度 1280×800 外装 アルミニウム合金ダイキャスト 使用CPU Raspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHz OS Raspbian、SenseCraft Edge OS マウント パネル、VESA、レール RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
G1/2inch Water Flow Sensor Seeed Studio 33日以内出荷
Compact, Easy to InstallHigh Sealing PerformanceHigh Quality Hall Effect SensorRoHS CompliantWater flow sensor consists of a plastic valve body、a water rotor、and a hall-effect sensor. When water flows through the rotor、rotor rolls. Its
仕様 ●センシング範囲:1~30L/min●RoHS:2016/10/21時点 アズワン品番 67-0477-25
G3/4inch Water Flow Sensor Seeed Studio 33日以内出荷
水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。ウォータ
仕様 ●流量範囲:0~60L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃ アズワン品番 67-0477-24
Non-invasive AC Current Sensor 30A max Seeed Studio 33日以内出荷
【What is CT sensors】Current transformers(CTs)are sensors that are used for measuring alternating current. They are particularly useful for measuring whole building electricity consumption(or generation for that matter).The split core type such as
仕様 ●測定対象:AC●検出電流:0~30A●精度:±3%●動作温度:-25~70℃ アズワン品番 67-0476-15
Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter Seeed Studio 33日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。
使用温度(℃) -25~+80 視野角 ≧140 LED 60 アズワン品番 67-0476-43 MTBF(時間) 50,000 動作電圧(V) 3.5~5.3DC 最大電力(W) 0.3/LED
WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter Seeed Studio 33日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。
仕様 ●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃~+60℃●MTBF:50,000h アズワン品番 67-0451-29
Non-invasive AC Current Sensor max) Seeed Studio 33日以内出荷
スプリットコア型 AC電流センサです産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
仕様 ●測定電流:0~20A AC●測定周波数:50Hz~1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃~+70℃●非線形性:±3%●出力:0~1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0 アズワン品番 67-0451-11
RF Explorer LCD screen Seeed Studio 欠品中
RF EXplorer デバイスの交換用LCDこのLCDは、すべてのRF EXplorer ハンドヘルドデバイスに含まれている同じカスタム設計のCOGLCDモデルであるRF EXplorer の画面の代替品であり、屋内外での優れた視認性を保証します。RF EXplorer 用に特別に設計されたカスタムモデルPCBアセンブリ用のステッカーフォームが含まれていますRF EXplorer PCBおよびLCDモジュールを操作するときは必ず静電気防止対策を行なってください
仕様 ●表示領域:51×26mm●供給電圧:DC3V●バックライト:LEDホワイト●動作温度:0℃~50℃ アズワン品番 67-0452-13
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット) 税込 ¥ 164,780 ~ ¥ 149,800 ~
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 274,780 ¥ 249,800 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ
工具 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 40,678 ~ ¥ 36,980 ~