電子部品(オンボード) :「ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴジャパン281-904
エコ商品
ピッチ(mm)6 シリーズ281 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG28→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ワゴジャパン2000-1404
エコ商品
ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
689 税込758
翌々日出荷

ワゴジャパン2000-1401
エコ商品
適合CSA グレー ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
699 税込769
翌々日出荷

ワゴジャパン280-904
エコ商品
ピッチ(mm)5 シリーズ280 定格電圧800V 定格電流(A)24 AWG28→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ワゴジャパン281-631
エコ商品
グレー シリーズ281 定格電圧600V 定格電流(A)32 AWG28→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ワゴジャパン261-301
エコ商品
グレー シリーズ261 定格電圧500V 定格電流(A)24 AWG28→14 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ワゴジャパン264-731
エコ商品
グレー シリーズ264 定格電圧800V 定格電流(A)24 AWG28→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ワゴジャパン280-641
適合CCA、CSA、UL グレー シリーズ280 定格電圧600V 定格電流(A)24 AWG28→12 ヒューズなし モデル280 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ワゴジャパン2000-1204
エコ商品
ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

ワゴジャパン2004-1401
エコ商品
グレー シリーズTOPJOBS,2004 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG20→10 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ワゴジャパン862-505
エコ商品
材質ポリアミド 極数5 シリーズ862 定格電圧500V 定格電流(A)32 ヒューズなし 適合電線サイズ20→12AWG、 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 実装タイプシャーシマウント
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ワゴジャパン773-173
エコ商品
透明,赤 極数3 シリーズ773PUSHWIRE 定格電圧400V 定格電流(A)41 ヒューズなし 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスメス ケーブルCSA(mm2)6 実装タイプケーブルマウント
1袋(10個)
889 税込978
7日以内出荷

ワゴジャパン773-102
エコ商品
クリア,黄 極数2 シリーズ773PUSHWIRE 定格電圧400V 定格電流(A)24 ヒューズなし 適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスメス ケーブルCSA(mm2)2.5 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

ワゴジャパン2004-1201
エコ商品
適合CSA グレー シリーズTOPJOBS,2004 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG20→10 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ワゴジャパン773-106
エコ商品
クリア,紫 極数6 シリーズ773PUSHWIRE 定格電圧400V 定格電流(A)24 ヒューズなし 材質(コンタクト) 適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスメス ケーブルCSA(mm2)2.5 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)60
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

ワゴジャパン2002-1201
エコ商品
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR グレー シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧800V 定格電流(A)24 AWG22→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 モデル2002 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ワゴジャパン2002-2201
エコ商品
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR グレー シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧600V 定格電流(A)24 AWG22→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 モデル2002 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷