絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,272)
  • RS PRO(8,604)
  • Panasonic(パナソニック)(5,591)
  • VISHAY(5,085)
  • YAGEO(2,770)
  • KEMET(2,378)
  • MICROCHIP(2,045)
  • onsemi(2,018)
  • BOURNS(1,846)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,829)
  • AMPHENOL(1,822)
  • SAMTEC(1,717)
  • MURATA(村田製作所)(1,411)
  • 日本モレックス(molex)(1,263)
  • シュナイダーエレクトリック(1,249)
  • STMicro(1,155)
  • ARCOL(OHMITE)(1,119)
  • KOA(1,095)
  • HARWIN(923)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台ほか
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
スイッチング電源用 入力コネクタハーネス TDKラムダスイッチング電源用 入力コネクタハーネスTDKラムダ(5件のレビュー)
519税込571特価
1本
当日出荷から翌日出荷
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズTDKラムダ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ超小型で実装面積の省スペース化が可能広い動作温度範囲:-40℃~+100℃耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
CCG302405S TDKラムダCCG302405STDKラムダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
昇降圧 DC-DCコンバータ TDKラムダ昇降圧 DC-DCコンバータTDKラムダ
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から113日以内出荷
【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】 高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ 小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現 バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え) 軽量:業界トップクラスの25g
用途バッテリ(二次電池)からの供給用途 測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器 ロボット、サイネージ、非常用電源 ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット幅(mm)34奥行(mm)36.8端子形状スルーホール最大出力電力(W)300RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.63MB)入力電圧9~53(VDC)
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 3W, CC3-1205SF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-12S TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W, CCG30-24-12STDKラムダ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 9 36 dc定格電力 30W入力電圧公称 24 dc出力電流 2.5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP絶縁電圧 1.5kV dc幅 25.4mmシリーズ CCG 30ロードレギュレーション 48mV効率 89%TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DF-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 21.1mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 600mV効率 86%CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
RSEV-2020 TDKラムダRSEV-2020TDKラムダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
RSEV-2006 TDKラムダRSEV-2006TDKラムダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
RWS50B48 TDKラムダRWS50B48TDKラムダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2002W、RSEN-2003
ZWS30B-24 TDKラムダZWS30B-24TDKラムダ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-12S TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 76 V dc, 30W, CCG30-48-12STDKラムダ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
出力電圧 12V dc入力電圧範囲 18 76 dc定格電力 30W入力電圧公称 48 dc出力電流 2.5A実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 1パッケージ DIP絶縁電圧 1.5kV dc幅 25.4mmシリーズ CCG 30ロードレギュレーション 48mV効率 90%TDKラムダ CCG30 シリーズ 30 絶縁型DC-DCコンバータ. CCG30シリーズDC-DCコンバータは、ノイズをより低く抑えるために6面シールドの金属ケースに収められており、強い衝撃や振動に耐えられるようにカプセル化されています。この高効率コンバータは、-40~+85℃の周囲温度で動作します。このシリーズは、計測器、放送、通信、一般的な産業、ファクトリオートメーション、プロセス制御の用途に使われています。. 特長. 幅広い DC 入力: 9-36 又は 18-76 業界標準サイズ:1 1 インチ、フットプリント対応 高効率 最大91 リモートオン オフ 出力を調整可能 6面シールド システムの熱管理が簡単 輻射ノイズを抑制 2 1 インチのコンバータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 10W, CC10-2405SF-ETDKラムダ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 10W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 35.56mm最低温度 = -40℃CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.2A 52.8W HWS50A-24 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.2A 52.8W HWS50A-24TDKラムダ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.2A定格電力 = 52.8W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = カバー付組み込み式 = ありシリーズ = HWS-A
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.1A 50.4W ZWS50B-24 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 24V dc 2.1A 50.4W ZWS50B-24TDKラムダ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 50.4W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = オープンフレーム組み込み式 = なしシリーズ = ZWS-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12 TDKラムダTDKラムダ AC-DC電源 12V dc 2.5A 30W ZWS30B-12TDKラムダ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 30W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 265V acパッケージタイプ = オープンフレーム組み込み式 = なしシリーズ = ZWS-B
RoHS指令(10物質対応)対応
PFE-Fシリーズ用標準放熱器 TDKラムダPFE-Fシリーズ用標準放熱器TDKラムダ
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷
寸法(mm)160×33.4×100適合モジュールPFE1000F
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W TDKラムダDC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3WTDKラムダ
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 1.5W入力電圧公称 24 dc出力電流 300mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1出力電圧調整範囲 4.75 6Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 16.6mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 40mV効率 77%CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1203SF-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 3.3V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 400mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 1.2A実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1出力電圧調整範囲 4.75 6Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 21.1mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 40mV代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2405SF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
欠品中
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0505SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0505SF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc出力電流 = 600mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0512DF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5→ 9 V dc, 3W, CC3-0512DF-ETDKラムダ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
出力電圧 = ±12V dc入力電圧範囲 = 4.5→ 9 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 4.5→ 9 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 22.86mm最低温度 = -40℃CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2412SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 36 V dc, 3W, CC3-2412SF-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 250mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 6W, CC6-1205SF-ETDKラムダ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 6W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 1.2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 125mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最高温度 = +85℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1205SF-ETDKラムダ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 8.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-E TDKラムダTDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18→ 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SF-ETDKラムダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
出力電圧 = 5V dc入力電圧範囲 = 18→ 36 V dc定格電力 = 1.5W入力電圧公称 = 18→ 36 V dc出力電流 = 300mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = PDIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 16.51mm最低温度 = -40℃CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DR-E TDKラムダTDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DR-ETDKラムダ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 250mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac奥行き 8.8mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 600mV代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。 . 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダTDK-Lambda スイッチング電源TDKラムダ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
仕様TDKラムダZPSAシリーズ40 W. TDK Lambda ZPSA40シリーズは、非常に信頼性の高いAC-DC電源のシリーズです。シングル又はマルチ出力で、AC入力レンジが広く、効率は最大88 %です。ZPSA40シリーズAC-DC電源は、低プロファイルで、業界標準のフットプリントを持ち、システム加熱への寄与分を抑えています。. ビデオ / オーディオルータ、データ通信、POS、テスト及び測定、LED信号及び照明に最適です。. 特長と利点. 業界標準のフットプリント. 最大効率: 88 %. 幅広い製品範囲. EN61000-4イミュニティに適合. 高信頼性 2次ソースから利用可能 システム発熱の軽減 システムへの電源供給を最適化RoHS指令(10物質対応)対応
RSEV-2030 TDKラムダRSEV-2030TDKラムダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
RSEV-2016 TDKラムダRSEV-2016TDKラムダ
1個
欠品中
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
RSEV-2010 TDKラムダRSEV-2010TDKラムダ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
漏洩電流1mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
RPA-2006R TDKラムダRPA-2006RTDKラムダ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
漏洩電流0.5mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500, 60sec [line - earth]
DC-DCコンバータ TDKラムダDC-DCコンバータTDKラムダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
RWS600B48 TDKラムダRWS600B48TDKラムダ
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEV-2016、RSAN-2016
電子部品(オンボード)