12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ
RoHS
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 深さ:77.5mm 、 メータ確度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力) 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 Schneider Electric PM8000電力計. Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。. パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能. I/Oモジュール:. 電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:70mm 、 メータ確度:0.3 %、0.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:PM3200 、 Schneider Electric PM3200電力計. このPowerLogic電力計PM3200は、基本的な測定機能から高度な測定機能まで備えています。 小型でDINレール取り付け型のPM3200を使用すれば、小さな電気キャビネットで主電源とフィーダを監視できるようになります。 この電力計は電流トランスと電圧トランスを組み合わせることで、2、3、4ワイヤシステムを監視できます。 グラフィックディスプレイは操作が分かりやすいので、重要なパラメータに簡単にアクセスできます。. 基本的な用途から高度な用途まで異なるバージョンを用意: PM3200 (品番 ; 841-7759 841-7759 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz - 電力 / 電流需要 - 最小 / 最大 PM3210 (品番 ; 841-7752 841-7752 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - kWhパルス出力 PM3250 (品番 ; 841-7756 841-7756 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - 通信状態を示すLED - Modbus通信用のRS485ポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:69mm 、 最小温度:-20℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 Acti9 iEM3200電力量計. Acti 9 iEM3000電力量計シリーズは、DINレール取り付けの電力量計で、分割課金及びコスト分配用途に最適です。 Smart Linkなどの通信システムと組み合わせることで、配電関連の測定を顧客の設備管理システムに簡単に統合できます。 63 A直接測定(iEM3100モデル)及び変流器関連の計器(iEM3200モデル)の2種類を用意しています。. iEM3200: パーシャルカウンタ付きキロワット時計 iEM3210: パーシャルカウンタ / パルス出力付きキロワット時計 MID認証取得 iEM3215: デジタル入力又は内部クロックによって制御される多種料金計、MID認証取得 iEM3250: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付きキロワット時計、Modbus通信 iEM3255: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付き、4象限、多種料金電力量計、Modbus通信、デジタルI/O、MID認証取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:8 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:64mm 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 メータタイプ:電子 、 Schneider Electric iEM2000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM2000シリーズのメータは、手頃な価格で競争力があり、単相DINレールに取り付け可能な電力量計です。 iEM2000シリーズの電力量計を通信システムと組み合わせると、配電関連の測定を電力量管理システムに簡単に組み込むことができます。. 40 A直接測定(iEM2000モデル)と63 A直接測定(iEM2100モデル)の2種類 画期的な設計 - 設置や操作が簡単 電源内蔵 電気機械式ディスプレイ(iEM2000モデル) LCDディスプレイ(iEM2100モデル) コンパクト、モジュール1つ又は2つ分の幅 オンボードのModbus又はM-Bus通信 改ざん防止セキュリティ機能でデータの整合性を確保 MID準拠(特定のモデルのみ)による認定済みの精度とデータセキュリティ. 用途:. エネルギー効率及びコスト管理 - 課金検証 - 分割課金及び費用配賦(2料金電力系統管理など) 電力系統管理 - 基本的な電気パラメータ(電流、電圧、電力など) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイのタイプ:電気機械 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:67mm 、 メータ確度:±20 V 、 最小温度:-20℃ 、 シリーズ:Acti 9 iEM2000 、 Schneider Electric iEM2000シリーズ電力量計. Acti 9 iEM2000シリーズのメータは、手頃な価格で競争力があり、単相DINレールに取り付け可能な電力量計です。 iEM2000シリーズの電力量計を通信システムと組み合わせると、配電関連の測定を電力量管理システムに簡単に組み込むことができます。. 40 A直接測定(iEM2000モデル)と63 A直接測定(iEM2100モデル)の2種類 画期的な設計 - 設置や操作が簡単 電源内蔵 電気機械式ディスプレイ(iEM2000モデル) LCDディスプレイ(iEM2100モデル) コンパクト、モジュール1つ又は2つ分の幅 オンボードのModbus又はM-Bus通信 改ざん防止セキュリティ機能でデータの整合性を確保 MID準拠(特定のモデルのみ)による認定済みの精度とデータセキュリティ. 用途:. エネルギー効率及びコスト管理 - 課金検証 - 分割課金及び費用配賦(2料金電力系統管理など) 電力系統管理 - 基本的な電気パラメータ(電流、電圧、電力など) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様電源電圧:12 → 24 V ac/dcカウントモード:時間ディスプレイのタイプ:機械仕様入力タイプ:電圧接続タイプ:プッシュオンリセット方法:リセットなし桁の数:5取り付けタイプ:パネル重量:45gXB5シリーズ固有の機能. コントローラ、アワーメータ、ブザー、O 22 mmプラスチックカラー付きのヒューズホルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様メーカーシリーズ:PM8000入力数:6出力数:2入力タイプ:デジタル出力タイプ:リレー入力/出力数:8モジュールタイプ:デジタル長さ:90.5mm幅:22mm深さ:90.5mm寸法:90.5 x 22 x 90.5 mm取り付けタイプ:DINレールSchneider Electric I/Oモジュール. PM8000シリーズ電力計用の拡張I/Oモジュールです。. モデル仕様. METSEPM89M0024 ( ; 913-9643 913-9643 )- アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 METSEPM89M2600 ( ; 913-9652 913-9652 )- デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷