絞り込み
ブランド
- GB[制御機器]
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,163)
- RS PRO(8,341)
- Panasonic(パナソニック)(5,090)
- VISHAY(4,757)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,275)
- MICROCHIP(1,904)
- onsemi(1,870)
- WURTH ELEKTRONIK(1,805)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,706)
- SAMTEC(1,637)
- MURATA(村田製作所)(1,276)
- 日本モレックス(molex)(1,200)
- シュナイダーエレクトリック(1,190)
- STMicro(1,094)
- KOA(1,049)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(896)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66881074-240626-02.jpg)
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ
GB[制御機器]¥28税込¥311個当日出荷300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-98![ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803668-251222-02.jpg)
ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個当日出荷内径2.1mmDCジャックとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCジャックのセンターにつながっています。![ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661121-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本
GB[制御機器]¥469税込¥5161セット当日出荷長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り![ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661130-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本
GB[制御機器]¥699税込¥7691セット当日出荷電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り![金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557767-251222-02.jpg)
金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入)
GB[制御機器]¥509税込¥5601袋当日出荷1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10k![ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803659-251222-02.jpg)
ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個3日以内出荷内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64351990-240802-02.jpg)
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ
GB[制御機器](1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-94![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF
GB[制御機器](1件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1![ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69655129-240924-02.jpg)
ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ
GB[制御機器]¥18税込¥201個当日出荷2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き仕様●1個●色:黒アズワン品番67-0402-17![人体感知センサーモジュール GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803677-251222-02.jpg)
人体感知センサーモジュール
GB[制御機器]¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4![スライドスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640419-251222-02.jpg)
スライドスイッチ
GB[制御機器]¥49税込¥541個当日出荷パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3![丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616445-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット[40ピン×1列]
GB[制御機器]¥289税込¥3181個当日出荷1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。列数1列ピン数(ピン)40![ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660780-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本
GB[制御機器]¥549税込¥6041セット3日以内出荷両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。色K(黒)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10![丸ピンプラグ[40ピン×1列] GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621695-251222-02.jpg)
丸ピンプラグ[40ピン×1列]
GB[制御機器]¥329税込¥3621個3日以内出荷長さ約3mm、4mmの丸ピンが出ているピンプラグです。 節で折り取ってお使い頂けます。ピッチ(mm)2.54列数1列ピン数(ピン)40![丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616251-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷300MIL 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 14ピンピッチ(mm)2.54![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF
GB[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64276819-240801-02.jpg)
ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ
GB[制御機器]¥48税込¥531個欠品中300mil DIP 24ピン IC用 ICソケットです。仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-96![タクトスイッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706955-251222-02.jpg)
タクトスイッチ
GB[制御機器]¥41~税込¥45~1個当日出荷から3日以内出荷押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。ハウジング形状:正方形LED無操作部形状丸形操作部色黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP![ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661087-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本
GB[制御機器]¥699税込¥7691セット当日出荷ピン-ピンの20cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り![ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661096-251222-02.jpg)
ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本
GB[制御機器]¥469税込¥5161セット当日出荷ピン-ピンの10cmジャンプワイヤです。ブレッドボード上の結線などにお使い下さい。用途ブレッドボード上の回路作成に長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り![丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616235-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥39税込¥431個3日以内出荷300MIL 8ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 8ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616260-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥60税込¥661個当日出荷300MIL 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 16ピンピッチ(mm)2.54![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1![EC5コネクタ オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558336-251222-02.jpg)
EC5コネクタ オス
GB[制御機器]¥259税込¥2851個当日出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG![EC5コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558327-251222-02.jpg)
EC5コネクタ メス
GB[制御機器]¥259税込¥2851個3日以内出荷色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG![MR30コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558169-251222-02.jpg)
MR30コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥149税込¥1641個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 高電流DCモータープラグMR30 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120![DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558476-251222-02.jpg)
DIP連結ソケット 8ピン
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷【MOPAMP-SOICS-DIPD】等の300mil 8ピン基板をDIP化するために便利なピンです。ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)8パッケージICS16
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980




![ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661035-251222-02.jpg)
![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66881074-240626-02.jpg)
![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69655095-240924-02.jpg)
![ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803668-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661069-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661121-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661130-251222-02.jpg)
![金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557767-251222-02.jpg)
![ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803659-251222-02.jpg)
![小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660999-251222-02.jpg)
![基板用スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615928-251222-02.jpg)
![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64351990-240802-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706386-251222-02.jpg)
![小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768546-251222-02.jpg)
![メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579625-251222-02.jpg)
![ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69655129-240924-02.jpg)
![人体感知センサーモジュール GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803677-251222-02.jpg)
![スライドスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640419-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616445-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616436-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 緑 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706395-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット 黒 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68660780-251222-02.jpg)
![丸ピンプラグ[40ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621695-251222-02.jpg)
![ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706411-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616251-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
![ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64276819-240801-02.jpg)
![ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 緑 横向き GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706350-251222-02.jpg)
![タクトスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706955-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661087-251222-02.jpg)
![ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 10本 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661096-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616235-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616260-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579799-251222-02.jpg)
![EC5コネクタ オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558336-251222-02.jpg)
![EC5コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558327-251222-02.jpg)
![MR30コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558169-251222-02.jpg)
![DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558476-251222-02.jpg)
![リードスイッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765116-251222-02.jpg)