絞り込み
ブランド
  • 日清紡マイクロデバイス
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,527)
  • RS PRO(8,681)
  • Panasonic(パナソニック)(5,621)
  • VISHAY(5,173)
  • YAGEO(2,837)
  • KEMET(2,508)
  • MICROCHIP(2,081)
  • onsemi(2,051)
  • BOURNS(1,856)
  • AMPHENOL(1,839)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,832)
  • SAMTEC(1,722)
  • MURATA(村田製作所)(1,441)
  • 日本モレックス(molex)(1,331)
  • シュナイダーエレクトリック(1,245)
  • STMicro(1,173)
  • ARCOL(OHMITE)(1,123)
  • KOA(1,098)
  • HARWIN(927)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路 高出力電流 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 高出力電流 オペアンプ日清紡マイクロデバイス
149税込164
1個
5日以内出荷
仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5
2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP 日清紡マイクロデバイス2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP日清紡マイクロデバイス
129税込142
1個
5日以内出荷
仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)5
2回路 低雑音 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 低雑音 オペアンプ日清紡マイクロデバイス
209税込230
1個
5日以内出荷
プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。
仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5
2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ日清紡マイクロデバイス
229税込252
1個
5日以内出荷
入力CMOS電源電圧(V)+1~+5.5定格電源電流15μA/1回路動作温度(℃)-40~+85回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.2MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)0.1オフセット電圧(mV)4(max)
2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ 日清紡マイクロデバイス2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ日清紡マイクロデバイス
249税込274
1個
5日以内出荷
入力CMOS電源電圧(V)+3~+16定格電源電流300μA/1回路動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.4MHzパッケージSOIC8スルーレート(V/μs)0.4オフセット電圧(mV)2(max)
低電圧動作パワーアンプ 日清紡マイクロデバイス低電圧動作パワーアンプ日清紡マイクロデバイス
199税込219
1個
5日以内出荷
NJM2113は、スピーカーホンなどの電話機器向けに設計された低電源電圧動作オーディオパワーアンプです。差動出力のためスピーカーのカップリングコンデンサは不要です。電圧利得は2本の外付け抵抗で調整できます。また、CDピンによって入力信号のミュートと同時に消費電流の低減が可能です。電源電圧範囲が広い無負荷時電流が少ないパワーダウンとミュート兼用のCD端子ゲイン調整が可能バイポーラ構造
仕様●パッケージ:DIP8●ピン数:8●電源電圧範囲:2V~16V●ICC:2.7mA(typ)●パワーダウン時消費電流:72μA(typ)●出力電力:250mW以上(V+=6V,RL=32Ω)●GV:0~43dB,電話音声帯域●めっき組成:Sn2Bi●質量:520mg●実装:リフロー:-、フロー:可、手はんだ:可アズワン品番67-0363-06
電子部品(オンボード)