絞り込み
ブランド
  • フェアチャイルド
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,605)
  • RS PRO(8,723)
  • Panasonic(パナソニック)(5,618)
  • VISHAY(5,188)
  • YAGEO(2,838)
  • KEMET(2,525)
  • MICROCHIP(2,081)
  • onsemi(2,070)
  • BOURNS(1,872)
  • AMPHENOL(1,861)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,835)
  • SAMTEC(1,726)
  • MURATA(村田製作所)(1,446)
  • 日本モレックス(molex)(1,339)
  • シュナイダーエレクトリック(1,253)
  • STMicro(1,180)
  • ARCOL(OHMITE)(1,122)
  • KOA(1,099)
  • HARWIN(941)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP フェアチャイルドIC INVERTER HEX SCHMITT 14DIPフェアチャイルド
99税込109
1個
5日以内出荷
Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
TVS DIODE 70VWM 113VC SMC フェアチャイルドTVS DIODE 70VWM 113VC SMCフェアチャイルド
229税込252
1個
5日以内出荷
TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。
電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3動作温度(℃)-55~150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMC/DO-214AB最大動作電圧(V)VRWM:70最大順方向電流(A)IFSM:200電力損失(W)1500
IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP フェアチャイルドIC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74AC244PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP フェアチャイルドIC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
3端子レギュレータ(+15V出力) フェアチャイルド3端子レギュレータ(+15V出力)フェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
3端子レギュレーター KA78T15CT フェアチャイルド製を販売します。
出力電圧(V)14.4~15.6入力電圧(V)40(max)出力電流(A)3動作温度(℃)0~120(TJ)パッケージTO-220ドレイン電流(A)10
NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz フェアチャイルドNPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHzフェアチャイルド
90税込99
1個
5日以内出荷
中電力リニアスイッチング用
最大電流(A)コレクタ(Ic):3周波数(MHz)トランジション:3RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)コレクタエミッタブレークダウン:100パッケージTO-220最大電力(W)2
IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP フェアチャイルドIC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16DIP フェアチャイルドIC JK TYPE POS TRG DUAL 16DIPフェアチャイルド
99税込109
1個
5日以内出荷
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS 74ACT109PC-N フェアチャイルド製を販売します。
フリップフロップ:JK型動作温度(℃)-40~85(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP フェアチャイルドIC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類NAND入力2動作温度(℃)0~70(TA)回路数4パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
DIODE SCHOTTKY 30V 200mA SOT-23 フェアチャイルドDIODE SCHOTTKY 30V 200mA SOT-23フェアチャイルド
19税込21
1個
23日以内出荷
仕様●VR[V]:30V●Io[A]:0.2A●パッケージ:SOT-23-3●内部回路:1回路●用途:-●VR[V]:30Vアズワン品番68-2024-39
IC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOP フェアチャイルドIC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOPフェアチャイルド
219税込241
1個
5日以内出荷
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74ACT240MTCX フェアチャイルド製を販売します。
仕様●チャンネス数:8●出力:3-State●動作電圧:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●パッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0354-46
電子部品(オンボード)