1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E2Q2検出距離を変更可能な近接センサ。E2Q2長方形近接センサでは、検出方向を自由に変更できます。検出方向を前方から後方に変更可能 90°ごとに上、下、左、右に方向を調整可能 リミットスイッチのように取り付け
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:23mm●幅:8.9mm●奥行き:8.4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7361-10
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング