2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)Omron セーフティ・リレーユニット
エコ商品
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全) 定格電圧(V)DC24 端子形状脱着式ケージクランプ端子 チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力) 動作時間(ms)150以下 補助出力1 PNPトランジスタ 周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと) 復帰時間(ms)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)75以下 消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源) 構造盤内内蔵型(開放型) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71 高度(m)2000以下 使用周囲温度(℃)0~55 取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15) 絶縁階級CLASS II(I SELV) 耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。 汚染度(使用環境)汚染度2以下 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回 耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 過電圧保護 電流容量I/O電源端子なし 保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度 使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと) I/O電源消費電流(mA)消費なし EMCイミュニティレベルゾーンB
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)