電子部品(オンボード) :「DINコネクター」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×0.59N以下 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
1個
特価
269 税込296
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
289 税込318
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
149 税込164
31日以内出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂(UL94HB) 色(本体) アズワン品番64-3390-57
1個
169 税込186
43日以内出荷

1個
269 税込296
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
339 税込373
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
欠品中

1個
99 税込109
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
289 税込318
31日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
569 税込626
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339 税込373
31日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 総合挿入力極数×0.59N以下 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて) 材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
1個
779 税込857
翌々日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

この仮止めピン(形XC5Z-0002)は、コネクタを基板へ仮止めし、自動はんだづけ時にコネクタが基板からの浮き上りを防止するためのものです。
材質(本体)ステンレス鋼 アズワン品番64-3390-58
1個
109 税込120
61日以内出荷

国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
1個
969 税込1,066
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド樹脂(UL94/V-2)/ナチュラル 種類ダストカバー
1個
189 税込208
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)30以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×0.59N以下 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm) 総合挿入力極数×0.59N以下 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
1個
399 税込439
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌々日出荷

使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個ほか
179 税込197
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
特価
529 税込582
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

同じ極数のコネクタを並べてご使用になる場合、差し間違いがないようにするために使用します。また、オリジナルプラグ(形XG8)のように、逆挿入防止機構のないプラグとのかん合に効果的です。このコーディングピンは、DINコネクタ(形XC5、XC6)バラ線圧接コネクタ(形XG5)にも使用可能です。
材質(本体)PBT樹脂(UL94HB) 色(本体)
1個
49 税込54
4日以内出荷