電子部品(オンボード) :「G9S」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全) 定格電圧(V)DC24 端子形状脱着式ケージクランプ端子 チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力) 動作時間(ms)150以下 補助出力1 PNPトランジスタ 周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露しないこと) 復帰時間(ms)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

仕様EN60950、EN41003. ミニチュアリレー - G6S-2Yシリーズ. 低電力消費ミニチュアリレー。 高いコイル-コンタクト強度。 赤外線はんだ処理に対応。 長さ(mm)14.8 高さ(mm)9.2 奥行(mm)7.3 接点DPDT コイル電圧(V)DC9 動作温度(℃)Min-40 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションシグナル ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)5
1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)