電子部品(オンボード) :「アナログ出力」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 端子台
エコ商品
仕様IBインライン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
51,980 税込57,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトDINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact
エコ商品
仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact
エコ商品
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-U-UI-NC, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 30 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-U-UI-NC 、 0-24/30 V dc電源を監視する3ウェイ絶縁アンプ. 入力オプション、0-24 V dc、0-30 V dc 出力オプション、0-20 mA、4-20 mA、0-10 V、2-10 V、0-5 V、1-5 V DIPスイッチで設定 3極絶縁 24 V dcをモジュール上又はDINレールバスコネクタ経由で給電 6.2 mm幅 ねじ止め端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクト絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact
エコ商品
仕様入力タイプ:アナログ、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:-1 → 3 V, -800 → 800 mV 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:アンプ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトリミットスイッチ Phoeni×Contact SPDT 9.6→30V dc 6.2mm
エコ商品
仕様監視アプリケーション:電流、電圧●電源電圧:9.6 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧検出範囲:0 → 12 V●電流感度:過電流●最小検出電流:0mA●最大検出電流値:24mA●幅:6.2mm●MINI MCR - 限界値スイッチ. MINI MCRシリーズ限界値スイッチは、ヒステリシスと遅延時間を調整可能で、スプリングケージ接続に対応しています。. フットエレメント(Tコネクタ)経由で給電可能 2つの診断LEDによるステータス / エラー表示 出力時のPDTリレー 3極絶縁 限界値は、前面のポテンショメータで自由に調整可能 非常にコンパクトなしきい値スイッチにより、アナログ限界値を切り替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷