電子部品(オンボード) :「コネクター 3極」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)690
定格電流(A)17.5
保護等級IP66・IP68・IP69K
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトめっき銀
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
コンタクト数3
端子種別IDC、クイックコネクト
コンタクトめっき銀
シリーズQUICKONQPD
動作温度範囲(℃)-40~80
定格電圧(kV)1
材質(ハウジング)ポリアミド
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3123
アズワン品番65-7490-57
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 左側にピン出力があります
仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1191
アズワン品番65-7570-87
1袋(50個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090
アズワン品番65-7658-61
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:熱電対 、 入力範囲:-250 → 2500 ℃ 、 出力レンジ:0 → 21 mA, 10 → 10.5 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 CE. MINI MCR、Pt100及び熱電対用トランスデューサ. Pt100又は熱電対 計測範囲及び出力信号設定可能 3極絶縁 障害を解析する診断LED フィード端子及び取り付けレールバスコネクタ経由の電源(品番 ; 489-2825 489-2825 )が可能 ねじ又はスプリング式のコネクタ 全幅: 6.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流、電圧●電源電圧:9.6 → 30 V dc●接点構成:SPDT●電圧検出範囲:0 → 12 V●電流感度:過電流●最小検出電流:0mA●最大検出電流値:24mA●幅:6.2mm●MINI MCR - 限界値スイッチ. MINI MCRシリーズ限界値スイッチは、ヒステリシスと遅延時間を調整可能で、スプリングケージ接続に対応しています。. フットエレメント(Tコネクタ)経由で給電可能 2つの診断LEDによるステータス / エラー表示 出力時のPDTリレー 3極絶縁 限界値は、前面のポテンショメータで自由に調整可能 非常にコンパクトなしきい値スイッチにより、アナログ限界値を切り替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電圧 、 出力タイプ:アナログ 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 30 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-U-UI-NC 、 0-24/30 V dc電源を監視する3ウェイ絶縁アンプ. 入力オプション、0-24 V dc、0-30 V dc 出力オプション、0-20 mA、4-20 mA、0-10 V、2-10 V、0-5 V、1-5 V DIPスイッチで設定 3極絶縁 24 V dcをモジュール上又はDINレールバスコネクタ経由で給電 6.2 mm幅 ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。