曜日別特売

Phoenix Contact Tディストリビュータ QUICKON QPDシリーズ 3極

Phoenix Contact Tディストリビュータ QUICKON QPDシリーズ 3極 - フエニックス・コンタクト
コンタクト数3端子種別IDC、クイックコネクトコンタクトめっきシリーズQUICKONQPD動作温度範囲(℃)-40~80定格電圧(kV)1材質(ハウジング)ポリアミド内容量1個
全9種類を絞り込む
定格電流(A)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48025024141141440
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48024963140540120
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48024936140540320
オープン
取扱い終了
返品不可
48024997140540220
オープン
取扱い終了
返品不可
48025058141141540
オープン
取扱い終了
返品不可
48025085140540420
オープン
取扱い終了
返品不可
48025119141141640
オープン
取扱い終了
返品不可
48025146141141740
オープン
取扱い終了
返品不可
48025173141141940
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする